Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PIC GAUGES 4001-2LB Pressure Gauge Heavy Duty 4 ίντσες 15 psi | AG9LKC 20TW87

PIC GAUGES 4001-2LB Μανόμετρο βαρέως τύπου 4 ιντσών 15 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9LKC Μοντέλο: 4001-2LBCross Ref: 20TW87

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€179.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Dial Μέγεθος4"
Τύπος μετρητήΒαρέως
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Σειράαπό 0 έως 15
Υλικό αισθητήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση0.1
Υλικό υποδοχήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4478
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 1.00%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Όχι
    • Αποφοίτηση πρωτοβάθμιας σειράς Gauge: 1
    • Απαιτούμενος προσαρμογέας μετρητή: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
PIC GAUGES 4001-2LH Pressure Gauge Heavy Duty 4 ίντσες 300 psi | AG9EGV 19RZ32 4001-2 LHαπό 0 έως 3002€179.42
PIC GAUGES 4001-2LU Pressure Gauge Heavy Duty 4 ίντσες 10K psi | AG9EGW 19RZ33 4001-2LU0 έως 10,000 psi100€199.92
PIC GAUGES 4001-2LV Pressure Gauge Heavy Duty 4 ίντσες 15K psi | AG9EGX 19RZ34 4001-2LV0 έως 15,000 psi100€199.92
PIC GAUGES 4001-2LW Pressure Gauge Heavy Duty 4 ίντσες 20K psi | AG9EGY 19RZ35 4001-2LW0 έως 20,000 psi200€199.92
PIC GAUGES 4001-2LC Pressure Gauge Heavy Duty 4 ίντσες 30 psi | AG9LKD 20TW88 4001-2LCαπό 0 έως 300.2€179.42
PIC GAUGES 4001-2LD Pressure Gauge Heavy Duty 4 ίντσες 60 psi | AG9LKL 20TW95 4001-2LDαπό 0 έως 600.5€179.42
PIC GAUGES 4001-2LE Μανόμετρο βαρέως τύπου 4 ιντσών 100 psi | AG9LKM 20TW96 4001-2LEαπό 0 έως 1001€179.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PIC GAUGES 4001-2LB Μανόμετρο βαρέως τύπου 4 ιντσών 15 psi
€179.42 /μονάδα