Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Ηλεκτρονικός έρματος T12 Λαμπτήρες 120v | AE7NEE 5ZND2

PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Ηλεκτρονικοί λαμπτήρες T12 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NEE Μοντέλο: RELB-2S40-NCross Ref: 5ZND2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€28.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές AC0.61
Παράγοντας έρματος0.85
Οικογένεια έρματοςAmbiStar (TM)
Ύψος1"
Watt εισόδου72
Τύπος λάμπαςΛάμπες T12
Μήκος9.5 "
Έξοδος φωτόςΚανονικός
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.50 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων F40T12 U-Bend2
Αριθμός λαμπτήρων2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.98
Τύπος έναρξηςΤαχύς
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 20%
Τάση120
Πλάτος1 5 / 16 "
Τύπος καλωδίωσηςΣειρές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6705
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός λαμπτήρων F30T12 (2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F34T12 (2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F40T12 (2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος έναρξηςΕνισχυτές ACΟικογένεια έρματοςΤάσηΠλάτοςΎψοςWatt εισόδουΈξοδος φωτόςΤιμή
PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N Ηλεκτρονικός έρματος T12 Λαμπτήρες 120 / 277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-ΝΤαχύςαπό 0.62 έως 0.26Centium (TM)120/2771 5 / 16 "1"από 70 έως 72Κανονικός€39.78
PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Electronic Ballast, T12 Lamps, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6 ICN-2P60-ΝΣτιγμήαπό 1.17 έως 0.50Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "135/137Κανονικός€55.87
PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Ηλεκτρονικοί λαμπτήρες T12 120 / 277v | AD9XEA 4VMY7 ICN-2S110-SCΤαχύςαπό 1.60 έως 0.69Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "190/194Ψηλά€66.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Ηλεκτρονικοί λαμπτήρες T12 120v
€28.74 /μονάδα