Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Electronic Ballast, T12 Lamps, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Electronic Ballast, T12 Lamps, 120/277 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9XDZ Μοντέλο: ICN-2P60-NCross Ref: 4VMY6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€55.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές ACαπό 1.17 έως 0.50
Παράγοντας έρματος0.9
Οικογένεια έρματοςCentium (TM)
Ύψος1.187 "
Watt εισόδου135/137
Τύπος λάμπαςΛάμπες T12
Μήκος9.5 "
Έξοδος φωτόςΚανονικός
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.0 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων1 ή 2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.98
Τύπος έναρξηςΣτιγμή
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 10%
Τάση120/277
Πλάτος1 11 / 16 "
Τύπος καλωδίωσηςΠαράλληλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.747
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο, ενεργειακά αποδοτικό ηλεκτρονικό έρμα ιδανικό για χρήση με λαμπτήρες που δεν έχουν συχνά κύκλους εναλλαγής
    • Συμβατό με λαμπτήρες Philips Advance F96T12, F72T12 και F96T12 / ES
    • Το περίβλημα μικρού μεγέθους επιτρέπει την ευελιξία στο σχεδιασμό κυκλώματος και την εγκατάσταση σε συμπαγείς χώρους
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος έναρξηςΕνισχυτές ACΟικογένεια έρματοςΤάσηΠλάτοςΎψοςWatt εισόδουΈξοδος φωτόςΤιμή
PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N Ηλεκτρονικός έρματος T12 Λαμπτήρες 120 / 277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-ΝΤαχύςαπό 0.62 έως 0.26Centium (TM)120/2771 5 / 16 "1"από 70 έως 72Κανονικός€39.78
PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Ηλεκτρονικοί λαμπτήρες T12 120 / 277v | AD9XEA 4VMY7 ICN-2S110-SCΤαχύςαπό 1.60 έως 0.69Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "190/194Ψηλά€66.47
PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Ηλεκτρονικός έρματος T12 Λαμπτήρες 120v | AE7NEE 5ZND2 RELB-2S40-ΝΤαχύς0.61AmbiStar (TM)1201 5 / 16 "1"72Κανονικός€28.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Electronic Ballast, T12 Lamps, 120/277 V
€55.87 /μονάδα