Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Ηλεκτρονικοί λαμπτήρες T12 120 / 277v | AD9XEA 4VMY7

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Ηλεκτρονικοί λαμπτήρες T12 120/277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9XEA Μοντέλο: ICN-2S110-SCCross Ref: 4VMY7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€66.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές ACαπό 1.60 έως 0.69
Παράγοντας έρματος0.89
Οικογένεια έρματοςCentium (TM)
Ύψος1.187 "
Watt εισόδου190/194
Τύπος λάμπαςΛάμπες T12
Μήκος9.5 "
Έξοδος φωτόςΨηλά
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-20 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων1 ή 2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.98
Τύπος έναρξηςΤαχύς
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 10%
Τάση120/277
Πλάτος1 11 / 16 "
Τύπος καλωδίωσηςΣειρές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.801
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός λαμπτήρων F48T12 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F60T12 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F64T12 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F72T12 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F96T12 (1 ή 2)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Λάμπες υψηλής απόδοσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος έναρξηςΕνισχυτές ACΟικογένεια έρματοςΤάσηΠλάτοςΎψοςWatt εισόδουΈξοδος φωτόςΤιμή
PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N Ηλεκτρονικός έρματος T12 Λαμπτήρες 120 / 277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-ΝΤαχύςαπό 0.62 έως 0.26Centium (TM)120/2771 5 / 16 "1"από 70 έως 72Κανονικός€39.78
PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Electronic Ballast, T12 Lamps, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6 ICN-2P60-ΝΣτιγμήαπό 1.17 έως 0.50Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "135/137Κανονικός€55.87
PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Ηλεκτρονικός έρματος T12 Λαμπτήρες 120v | AE7NEE 5ZND2 RELB-2S40-ΝΤαχύς0.61AmbiStar (TM)1201 5 / 16 "1"72Κανονικός€28.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Ηλεκτρονικοί λαμπτήρες T12 120/277v
€66.47 /μονάδα