Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Οδηγός οδήγησης 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V | AD7YYV 4HGL5

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Led Driver 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YYV Μοντέλο: LED120A0700C24FCross Ref: 4HGL5
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
€93.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδηγός οδηγού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Ύψος1.187 "
Ρεύμα εισόδου0.2 AAC
Ισχύς εισόδου21.5
Τάση Εισόδου120 VAC
Μήκος5.187 "
Ρεύμα εξόδου0.7 ADC
Τάση εξόδου2.8-24.6 VDC
Συντελεστής ισχύος0.90
Ισχύς εξόδου2.0 έως 17.2 W
Πλάτος1.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.08
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Περιβαλλοντική εκτίμηση (Ξηρά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΙσχύς εισόδουΤάση ΕισόδουΜήκοςΡεύμα εξόδουΤάση εξόδουΠλάτοςΤιμή
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Οδηγός οδήγησης 120-277 V 40-150 W 120-425 V | AD7YYX 4HGL7 LEDINTA0350C425FO1.5 "165120-277 VAC9.5 "0.35 ADC120-425 VDC2 5 / 16 "€234.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Led Driver 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V
€93.69 /μονάδα