Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Οδηγός οδήγησης 120-277 V 40-150 W 120-425 V | AD7YYX 4HGL7

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Οδηγός οδήγησης 120-277 V 40-150 W 120-425 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YYX Μοντέλο: LEDINTA0350C425FOCross Ref: 4HGL7
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
€234.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδηγός οδηγού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Ύψος1.5 "
Ρεύμα εισόδου1.4 AAC
Ισχύς εισόδου165
Τάση Εισόδου120-277 VAC
Μήκος9.5 "
Ρεύμα εξόδου0.35 ADC
Τάση εξόδου120-425 VDC
Συντελεστής ισχύος0.90
Ισχύς εξόδου40 έως 150 W
Πλάτος2 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.97
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Περιβαλλοντική εκτίμηση (Dry Damp)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΙσχύς εισόδουΤάση ΕισόδουΜήκοςΡεύμα εξόδουΤάση εξόδουΠλάτοςΤιμή
PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Οδηγός οδήγησης 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V | AD7YYV 4HGL5 LED120A0700C24F1.187 "21.5120 VAC5.187 "0.7 ADC2.8-24.6 VDC1.38 "€93.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Οδηγός οδήγησης 120-277 V 40-150 W 120-425 V
€234.43 /μονάδα