WATTS 152A 30-140 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1 ίντσα 30-140psi | AH6VXY 36JA89

WATTS 152A 30-140 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1 ίντσας 30-140psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6VXY Μοντέλο: 152A 30-140Cross Ref: 36JA89

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,110.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαδικασία ρυθμιστή πίεσης ατμού
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος9 11 / 16 "
Μήκος7.5 "
ΥλικόΣίδερο
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.300 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1"
Εύρος ρύθμισης πίεσης30 έως 140 psi
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος βαλβίδαςΜεσαία χωρητικότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.1035
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
WATTS 152A 30-140 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1/2 ίντσα 30-140psi | AH6VXR 36JA83 152Α 30-1408 15 / 16 "6"1 / 2 "€1,319.17
WATTS 152A 30-140 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4 ιντσών 30-140psi | AH6VXV 36JA86 152Α 30-1408 15 / 16 "6"3 / 4 "€1,616.92
WATTS 152A 30-140 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1-1 / 4 ίντσες 30-140psi | AH6VYB 36JA92 152Α 30-1409 11 / 16 "7.5 "1.25 "€2,795.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 152A 30-140 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1 ίντσας 30-140psi
€2,110.74 /μονάδα