Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-N Ηλεκτρονικός έρματος T5 Λαμπτήρες 120 / 277v | AE2ZFK 5AAL4

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-N Ηλεκτρονικοί Έρμα Μπαταρίας T5 120 / 277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZFK Μοντέλο: ICN-2S28-NΣταυρός: 5AAL4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€74.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές ACαπό 0.07 έως 0.23
Παράγοντας έρματος1
Οικογένεια έρματοςCentium (TM)
Ύψος1"
Watt εισόδουαπό 17 έως 61
Τύπος λάμπαςΛάμπες T5
Μήκος9.5 "
Έξοδος φωτόςΚανονικός
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.0 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων1 ή 2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.98
Τύπος έναρξηςΠρογραμματισμένος
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 10%
Τάση120/277
Πλάτος1 5 / 16 "
Τύπος καλωδίωσηςΣειρές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.369
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός λαμπτήρων F14T5 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F21T5 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F28T5 (1 ή 2)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Σταθερό ρεύμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΎψοςWatt εισόδουΜήκοςΕλάχ. Εκκίνηση Temp.Αριθμός λαμπτήρωνΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T Ηλεκτρονικά Ballast T5 Λαμπτήρες 120 / 277v | AA9VAN 1FYF7 ICN-2S28-Τ1.187 "από 0.55 έως 0.231"από 63 έως 6414 5 / 62 "0 βαθμοί F1 ή 2Μεγαλύτερο από 0.97€101.97
PHILIPS ADVANCE ICN-2S24-T Ηλεκτρονικά Ballast T5 Λαμπτήρες 120 / 277v | AC8MBH 3CE44 ICN-2S24-Τ1.187 "από 0.47 έως 0.191"από 52 έως 5214 11 / 16 "0 βαθμοί F2Μεγαλύτερο από 0.97€56.36
PHILIPS ADVANCE ICN-2S39-T Ηλεκτρονικοί λαμπτήρες έρματος T5 120 / 277v | AC8MBJ 3CE45 ICN-2S39-Τ1.187 "από 0.73 έως 0.311"από 85 έως 8716 11 / 16 "0 βαθμοί F2Μεγαλύτερο από 0.97€70.85
PHILIPS ADVANCE ICN-2S54-T Ηλεκτρονικά Ballast T5 Λαμπτήρες 120 / 277v | AC8MBK 3CE46 ICN-2S54-Τ1 9 / 50 "από 1.00 έως 0.431 3 / 50 "από 117 έως 12014 17 / 100 "-20 βαθμοί F2Μεγαλύτερο από 0.97€66.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-N Ηλεκτρονικοί Έρμα Μπαταρίας T5 120 / 277v
€74.84 /μονάδα