Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PHILIPS ADVANCE ICN-2S54-T Ηλεκτρονικά Ballast T5 Λαμπτήρες 120 / 277v | AC8MBK 3CE46

PHILIPS ADVANCE ICN-2S54-T Ηλεκτρονικοί Έρμα Μπαταρίας T5 120 / 277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MBK Μοντέλο: ICN-2S54-TΣταυρός: 3CE46

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€66.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές ACαπό 1.00 έως 0.43
Παράγοντας έρματος1
Οικογένεια έρματοςCentium (TM)
Τύπος έρματοςΥψηλή απόδοση
Ύψος1 3 / 50 "
Watt εισόδουαπό 117 έως 120
Τύπος λάμπαςΛάμπες T5
Μήκος14 17 / 100 "
Έξοδος φωτόςΚανονικός
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-20 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.97
Τύπος έναρξηςΠρογραμματισμένος
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 10%
Τάση120/277
Πλάτος1 9 / 50 "
Τύπος καλωδίωσηςΣειρές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός λαμπτήρων F54T5 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων FC12T5 (1 ή 2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΎψοςWatt εισόδουΜήκοςΕλάχ. Εκκίνηση Temp.Αριθμός λαμπτήρωνΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T Ηλεκτρονικά Ballast T5 Λαμπτήρες 120 / 277v | AA9VAN 1FYF7 ICN-2S28-Τ1.187 "από 0.55 έως 0.231"από 63 έως 6414 5 / 62 "0 βαθμοί F1 ή 2Μεγαλύτερο από 0.97€101.97
PHILIPS ADVANCE ICN-2S24-T Ηλεκτρονικά Ballast T5 Λαμπτήρες 120 / 277v | AC8MBH 3CE44 ICN-2S24-Τ1.187 "από 0.47 έως 0.191"από 52 έως 5214 11 / 16 "0 βαθμοί F2Μεγαλύτερο από 0.97€56.36
PHILIPS ADVANCE ICN-2S39-T Ηλεκτρονικοί λαμπτήρες έρματος T5 120 / 277v | AC8MBJ 3CE45 ICN-2S39-Τ1.187 "από 0.73 έως 0.311"από 85 έως 8716 11 / 16 "0 βαθμοί F2Μεγαλύτερο από 0.97€70.85
PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-N Ηλεκτρονικός έρματος T5 Λαμπτήρες 120 / 277v | AE2ZFK 5AAL4 ICN-2S28-Ν1 5 / 16 "από 0.07 έως 0.231"από 17 έως 619.5 "0 βαθμοί F1 ή 2Μεγαλύτερο από 0.98€74.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S54-T Ηλεκτρονικοί Έρμα Μπαταρίας T5 120 / 277v
€66.74 /μονάδα