PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID Ballast, Magnetic, Metal Halide, 120/208/240/277/480 VAC, Probe, 1000W Λάμπα | AA9VAD 1FYD8

PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID Ballast, Magnetic, Metal Halide, 120/208/240/277/480 VAC, Probe, 1000W Lamp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9VAD Μοντέλο: 71A6552-001Cross Ref: 1FYD8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€463.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHID έρματος
Κωδικός ANSIM47
Οικογένεια έρματοςHID μαγνητικό
Τύπος έρματοςΠυρήνας και πηνίο
Ύψος4.375 "
Hz60
Τάση Εισόδου120/208/240/277/480
Watt εισόδου1080
Μονωτική κατηγορίαH
Τύπος λάμπαςMetal Halide
Λάμπα Watt1000
Μήκος6"
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-20 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων1
Λειτουργικά Amps @ 120V9
Λειτουργικά Amps @ 208V5.6
Λειτουργικά Amps @ 240V4.7
Λειτουργικά Amps @ 277V4.1
Λειτουργικά Amps @ 480V2.4
Τύπος έναρξηςΚαθετήρας
Πλάτος4 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.7325
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Πυκνωτής γεμισμένος με λάδι και κιτ στήριξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΚωδικός ANSIΟικογένεια έρματοςΛάμπα WattΜήκοςΕλάχ. Εκκίνηση Temp.Τύπος έναρξηςΘερμική προστασίαΤιμή
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID Ballast, Magnetic, Metal Halide, 120/208/240/277 VAC, Probe, 400W Λάμπα | AA8TLN 1A029 71Α6071-001ΔHM59HID μαγνητικό4004.75 "-20 βαθμοί FΚαθετήρας-€178.71
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID Ballast, Metal Halide, 120 to 277 VAC, Probe Start Type, 1000W Lamp | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID μαγνητικό10006"-20 βαθμοί FΚαθετήρας-€343.90
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID Ballast, Metal Halide, 120 to 277 VAC, Pulse Start Type, 150W Lamp | AA9VAP 1FYG1 71Α5492-001ΔHM102 / M142HID μαγνητικό1503 15 / 16 "-20 βαθμοί FΣφυγμός-€199.76
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID Ballast, Metal Halide, 120/208/240/277/480 VAC, Τύπος εκκίνησης ανιχνευτή, Λάμπα 250W | AA9VAQ 1FYG2 71Α5750-001ΔHM58HID μαγνητικό2504.75 "-20 βαθμοί FΚαθετήρας-€227.64
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID Ballast, Magnetic, Metal Halide, 120/208/240/277/480 VAC, Probe, Λάμπα 400W | AA9VAR 1FYG3 71Α6051-001ΔHM59HID μαγνητικό4004.75 "-20 βαθμοί FΚαθετήρας-€262.28
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID Ballast, Metal Halide, 120 to 277 VAC, Probe Start Type, 250W Lamp | AB2NXH 1N108 71Α5771-001ΔHM58HID μαγνητικό2503 15 / 16 "-20 βαθμοί FΚαθετήρας-€214.10
PHILIPS ADVANCE 72C6082-NP-001 HID Ballast, Metal Halide, 120/277 VAC, Probe Start Type, 400W Lamp | AB2NXJ 1N109 72C6082-ΝΡ-001AM59HID μαγνητικό40019 1 / 5 "-20 βαθμοί F-Ναι, Ενσωματωμένη αυτόματη επαναφορά€764.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID Ballast, Magnetic, Metal Halide, 120/208/240/277/480 VAC, Probe, 1000W Lamp
€463.80 /μονάδα