Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID Ballast, Metal Halide, 120 to 277 VAC, Pulse Start Type, 150W Lamp | AA9VAP 1FYG1

PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID Ballast, Metal Halide, 120 to 277 VAC, Pulse Start Type, 150W Lamp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9VAP Μοντέλο: 71A5492-001DCross Ref: 1FYG1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€199.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHID έρματος
Κωδικός ANSIM102 / M142
Οικογένεια έρματοςHID μαγνητικό
Τύπος έρματοςΠυρήνας και πηνίο
Ύψος2.875 "
Hz60
Τάση Εισόδου120 / 208 / 240 / 277
Watt εισόδου185
Μονωτική κατηγορίαH
Τύπος λάμπαςMetal Halide
Λάμπα Watt150
Μήκος3 15 / 16 "
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-20 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων1
Λειτουργικά Amps @ 120V1.6
Λειτουργικά Amps @ 208V1
Λειτουργικά Amps @ 240V0.8
Λειτουργικά Amps @ 277V0.7
Τύπος έναρξηςΣφυγμός
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.645
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Πυκνωτή ξηρού φιλμ, Ignitor και κιτ στήριξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΚωδικός ANSIΟικογένεια έρματοςΛάμπα WattΜήκοςΕλάχ. Εκκίνηση Temp.Τύπος έναρξηςΘερμική προστασίαΤιμή
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID Ballast, Magnetic, Metal Halide, 120/208/240/277 VAC, Probe, 400W Λάμπα | AA8TLN 1A029 71Α6071-001ΔHM59HID μαγνητικό4004.75 "-20 βαθμοί FΚαθετήρας-€194.97
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID Ballast, Metal Halide, 120 to 277 VAC, Probe Start Type, 1000W Lamp | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID μαγνητικό10006"-20 βαθμοί FΚαθετήρας-€357.04
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID Ballast, Magnetic, Metal Halide, 120/208/240/277/480 VAC, Probe, 1000W Λάμπα | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID μαγνητικό10006"-20 βαθμοί FΚαθετήρας-€496.61
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID Ballast, Metal Halide, 120/208/240/277/480 VAC, Τύπος εκκίνησης ανιχνευτή, Λάμπα 250W | AA9VAQ 1FYG2 71Α5750-001ΔHM58HID μαγνητικό2504.75 "-20 βαθμοί FΚαθετήρας-€252.76
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID Ballast, Magnetic, Metal Halide, 120/208/240/277/480 VAC, Probe, Λάμπα 400W | AA9VAR 1FYG3 71Α6051-001ΔHM59HID μαγνητικό4004.75 "-20 βαθμοί FΚαθετήρας-€294.79
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID Ballast, Metal Halide, 120 to 277 VAC, Probe Start Type, 250W Lamp | AB2NXH 1N108 71Α5771-001ΔHM58HID μαγνητικό2503 15 / 16 "-20 βαθμοί FΚαθετήρας-€205.91
PHILIPS ADVANCE 72C6082-NP-001 HID Ballast, Metal Halide, 120/277 VAC, Probe Start Type, 400W Lamp | AB2NXJ 1N109 72C6082-ΝΡ-001AM59HID μαγνητικό40019 1 / 5 "-20 βαθμοί F-Ναι, Ενσωματωμένη αυτόματη επαναφορά€839.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID Ballast, Metal Halide, 120 to 277 VAC, Pulse Start Type, 150W Lamp
€199.80 /μονάδα