PEMKO GG2891DPK72 Πλαίσιο πόρτας Weatherstrip Hollow Bulb 6 Feet Μήκος | AH8TUB 38ZA24

PEMKO GG2891DPK72 Πλαίσιο πόρτας Κοίλος λαμπτήρας μετεωρολογικής λωρίδας μήκους 6 ποδιών

Στοιχείο: AH8TUB Μοντέλο: GG2891DPK72Κωδ. Cross: 38ZA24
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€104.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο πόρτας Weatherstrip
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
Φινίρισμα φλάντζαςανοδιωμένο
Ύψος φλάντζας1 / 4 "
Υλικό φλάντζαςΑλουμίνιο
Πάχος φλάντζας1 / 4 "
Πλάτος φλάντζας1.5 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Εισαγωγή χρώματοςΜαύρη
Εισαγωγή υλικούNeoprene
Εισαγωγή μεγέθους1 / 4 "
Εισαγωγή τύπουΚοίλος λαμπτήρας
Μέγιστη. Χάσμα πόρτας1 / 4 "
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Συνολικό μήκος6ft.
συνολικό πλάτος1.75 "
Προβολή1 / 4 "
Πωλήθηκε ωςΛωρίδα
Παραμένει ευέλικτη-25 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα φλάντζας: Σκούρο χάλκινο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό φλάντζαςΠλάτος φλάντζαςΠροβολήΠωλήθηκε ωςΕισαγωγή χρώματοςΕισαγωγή υλικούΕισαγωγή μεγέθουςΤιμή
PEMKO 285CR36 Πλαίσιο Πόρτας Weatherstrip 3 Feet Black | AC8WME 3EGY1 285CR36-ανοδιωμένο αλουμίνιο1"11 / 16 "ΛωρίδαΜαύρηΣφουγγάρι Νεοπρένιο3 / 8 "€49.35
PEMKO 315SSR84 Πλαίσιο πόρτας Weatherstrip 7 Feet Black | AC8WNC 3EHC1 315SSR84-Ανοξείδωτο ατσάλι-3 / 16 "ΛωρίδαΜαύρηΣφουγγάρι Νεοπρένιο3 / 16 "€275.09
RFQ
PEMKO 18041 CNB X 108" Πλαίσιο πόρτας Βούρτσα μετεωρολογικής λωρίδας 9 πόδια | AH7CXW 36RP86 18041 CNB X 108 "1.125 "Αλουμίνιο1 / 4 "1 / 4 "ΛωρίδαΓκρίΠινέλο νάιλον3 / 8 "€63.22
RFQ
PEMKO 18041 CNB X 84" Πλαίσιο πόρτας Βούρτσα μετεωρολογικής λωρίδας 7 πόδια | AH7CXX 36RP87 18041 CNB X 84 "1.125 "Αλουμίνιο1 / 4 "1 / 4 "ΛωρίδαΓκρίΠινέλο νάιλον3 / 8 "€50.89
RFQ
PEMKO 303 AS 1 X 36" + 2 X 84" Door Frame Weatherstrip Neoprene 7ft 3ft | AH7CXZ 36RP89 303 AS 1 X 36 " + 2 X 84"1.125 "Αλουμίνιο1 / 4 "1 / 4 "Σετ πόρταςΓκρίΣαντοπρένη1 / 4 "€83.03
RFQ
PEMKO 303 AS 1" X 48+2" Door Frame Weatherstrip Neoprene 7ft 4ft | AH7CYA 36RP90 303 AS 1 "X 48+2"1.125 "Αλουμίνιο1 / 4 "1 / 4 "Σετ πόρταςΓκρίΣαντοπρένη1 / 4 "€91.17
RFQ
PEMKO GG379CR36 Πλαίσιο πόρτας Weatherstrip Ρυθμιζόμενο μήκος 3 ποδιών | AH8TRY 38YZ97 GG379CR361 9 / 16 "Αλουμίνιο1 5 / 16 "1 / 2 "ΛωρίδαΜαύρηEPDM καουτσούκ1 / 4 "€63.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEMKO GG2891DPK72 Πλαίσιο πόρτας Κοίλος λαμπτήρας μετεωρολογικής λωρίδας μήκους 6 ποδιών
€104.67 /μονάδα