PEMKO 303 AS 1 X 36 + 2 X 84 Πλαίσιο πόρτας Weatherstrip Neoprene 7ft 3ft | AH7CXZ 36RP89

PEMKO 303 AS 1 X 36" + 2 X 84" Πλαίσιο πόρτας Weatherstrip Neoprene 7ft 3ft

Στοιχείο: AH7CXZ Μοντέλο: 303 AS 1 X 36 " + 2 X 84"Cross Ref: 36RP89
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€83.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο πόρτας Weatherstrip
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
Φινίρισμα φλάντζαςΜύλος
Ύψος φλάντζας7 / 8 "
Υλικό φλάντζαςΑλουμίνιο
Πλάτος φλάντζας1 / 4 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Εισαγωγή χρώματοςΓκρί
Εισαγωγή υλικούΣαντοπρένη
Εισαγωγή μεγέθους1 / 4 "
Εισαγωγή τύπουNeoprene
Τοποθέτηση ΤύποςΣτερεώθηκε με βίδες
Συνολικό μήκος7 ", 3"
συνολικό πλάτος1.125 "
Προβολή1 / 4 "
Πωλήθηκε ωςΣετ πόρτας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)220.98
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα φλάντζας: Γκρι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό φλάντζαςΠλάτος φλάντζαςΠροβολήΠωλήθηκε ωςΕισαγωγή χρώματοςΕισαγωγή υλικούΕισαγωγή μεγέθουςΤιμή
PEMKO 285CR36 Πλαίσιο Πόρτας Weatherstrip 3 Feet Black | AC8WME 3EGY1 285CR36-ανοδιωμένο αλουμίνιο1"11 / 16 "ΛωρίδαΜαύρηΣφουγγάρι Νεοπρένιο3 / 8 "€49.35
PEMKO 315SSR84 Πλαίσιο πόρτας Weatherstrip 7 Feet Black | AC8WNC 3EHC1 315SSR84-Ανοξείδωτο ατσάλι-3 / 16 "ΛωρίδαΜαύρηΣφουγγάρι Νεοπρένιο3 / 16 "€275.09
RFQ
PEMKO 18041 CNB X 108" Πλαίσιο πόρτας Βούρτσα μετεωρολογικής λωρίδας 9 πόδια | AH7CXW 36RP86 18041 CNB X 108 "1.125 "Αλουμίνιο1 / 4 "1 / 4 "ΛωρίδαΓκρίΠινέλο νάιλον3 / 8 "€63.22
RFQ
PEMKO 18041 CNB X 84" Πλαίσιο πόρτας Βούρτσα μετεωρολογικής λωρίδας 7 πόδια | AH7CXX 36RP87 18041 CNB X 84 "1.125 "Αλουμίνιο1 / 4 "1 / 4 "ΛωρίδαΓκρίΠινέλο νάιλον3 / 8 "€50.89
RFQ
PEMKO 303 AS 1" X 48+2" Door Frame Weatherstrip Neoprene 7ft 4ft | AH7CYA 36RP90 303 AS 1 "X 48+2"1.125 "Αλουμίνιο1 / 4 "1 / 4 "Σετ πόρταςΓκρίΣαντοπρένη1 / 4 "€91.17
RFQ
PEMKO GG379CR36 Πλαίσιο πόρτας Weatherstrip Ρυθμιζόμενο μήκος 3 ποδιών | AH8TRY 38YZ97 GG379CR361 9 / 16 "Αλουμίνιο1 5 / 16 "1 / 2 "ΛωρίδαΜαύρηEPDM καουτσούκ1 / 4 "€63.89
PEMKO GG379CR48 Πλαίσιο πόρτας Weatherstrip Ρυθμιζόμενο μήκος 4 ποδιών | AH8TRZ 38YZ98 GG379CR481 9 / 16 "Αλουμίνιο1 5 / 16 "1 / 2 "ΛωρίδαΜαύρηEPDM καουτσούκ1 / 4 "€87.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEMKO 303 AS 1 X 36" + 2 X 84" Πλαίσιο πόρτας Weatherstrip Neoprene 7ft 3ft
€83.03 /μονάδα