Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEMKO 434APKL36 Αυτόματη πόρτα κάτω από 36 ίντσες αλουμίνιο | AC3XRN 2ΧΗΥ3

PEMKO 434APKL36 Αυτόματη Πόρτα κάτω 36 ιντσών Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XRN Μοντέλο: 434APKL36Cross Ref: 2XHY3
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
€158.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη πόρτα κάτω
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΜύλος
Ύψος φλάντζας1-3 / 16 "
Υλικό φλάντζαςΑλουμίνιο
Πάχος φλάντζας27 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Εισαγωγή χρώματοςΜαύρη
Εισαγωγή υλικούPemkoPrene
Εισαγωγή μεγέθους3 / 4 "
Μήκος36 "
επίδοσηΒαρέως
Προβολή3 / 4 "
Πλάτος27 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)91.95
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7610100020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό Drop Bar (PemkePrene)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΣτέγαση ΥλικόΕισαγωγή υλικούΕισαγωγή μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
PEMKO 4131CRL36 Αυτόματη πόρτα κάτω από 3/8 x 36 ίντσες αλουμίνιο | AC3XRM 2ΧΗΥ2 4131CRL36ανοδιωμένοΔιαυγές ανοδιωμένο αλουμίνιοNeoprene3 / 8 "3 / 8 "€103.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEMKO 434APKL36 Αυτόματη Πόρτα κάτω 36 ιντσών Αλουμίνιο
€158.66 /μονάδα