Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEMKO 4131CRL36 Αυτόματη πόρτα κάτω από 3/8 x 36 ίντσες αλουμίνιο | AC3XRM 2ΧΗΥ2

PEMKO 4131CRL36 Αυτόματη Πόρτα κάτω 3/8 x 36 ιντσών αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XRM Μοντέλο: 4131CRL36Cross Ref: 2XHY2
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
€103.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη πόρτα κάτω
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαανοδιωμένο
Ύψος φλάντζας1-7 / 8 "
Υλικό φλάντζαςΑλουμίνιο
Πάχος φλάντζας19 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Στέγαση ΥλικόΔιαυγές ανοδιωμένο αλουμίνιο
Εισαγωγή χρώματοςΜαύρη
Εισαγωγή υλικούNeoprene
Εισαγωγή μεγέθους3 / 8 "
Μήκος36 "
επίδοσηΒαρέως
Προβολή3 / 4 "
Πλάτος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8055
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)92.46
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7610100020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό Drop Bar (Νεοπρένιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΣτέγαση ΥλικόΕισαγωγή υλικούΕισαγωγή μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
PEMKO 434APKL36 Αυτόματη πόρτα κάτω από 36 ίντσες αλουμίνιο | AC3XRN 2ΧΗΥ3 434APKL36ΜύλοςΑλουμίνιοPemkoPrene3 / 4 "27 / 32 "€158.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEMKO 4131CRL36 Αυτόματη Πόρτα κάτω 3/8 x 36 ιντσών αλουμίνιο
€103.18 /μονάδα