PELICAN IM2500 Προστατευτική θήκη με αφρό 21-3 / 4 L 14 W Ελιά πράσινο | AA3ZDV 12A116

PELICAN Προστατευτική θήκη IM2500 με αφρό 21-3/4" L 14" W πράσινο ελιάς

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3ZDV Μοντέλο: IM2500Σταυρός: 12A116

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€423.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος7-13 / 64 "
ΧρώμαΕλιά Drab Green
Εσωτερικό Μήκος20.5 "
Εσωτερικό πλάτος11.5 "
Μάνταλο(2) Πατήστε και τραβήξτε
Βάθος καπακιού2"
ΥλικόΡητίνη υψηλής απόδοσης HPX (R)
Συνολικό βάθος9"
Συνολικό μήκος21.75 "
συνολικό πλάτος14 "
Τόμος0.98 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.98 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.03
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ4202999000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΚατώτατο βάθοςΧρώμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
PELICAN IM2300 Προστατευτική θήκη με αφρό 18-1 / 4 "L 13-1 / 2" W Μαύρο | AA3ZCY 12A089 IM23006.75 "4-7 / 32 "Μαύρη18.25 "13.5 "0.71 cu. ft.-17 "€281.20
PELICAN IM2300 Προστατευτική θήκη 18-1/4 Σε L 13-1/2 Σε Δ Μαύρο | AA3ZDB 12A092 IM23006.75 "4-7 / 32 "Μαύρη18.25 "13.5 "0.71 cu. ft.-17 "€241.91
Προστατευτική θήκη PELICAN IM2400 με αφρό 19-1/4 "L 15-1/4" W Μαύρο | AA3ZDG 12A104 IM24007.25 "4-11 / 16 "Μαύρη19.25 "15.25 "0.91 cu. ft.-18 "€344.49
PELICAN IM2400 Προστατευτική θήκη 19-1 / 4 x 15-1 / 4 ίντσες Πλάτος | AA3ZDK 12A107 IM24007.25 "-Μαύρη19.25 "15.25 "0.91 cu. ft.-18 "€286.05
PELICAN IM2450 Προστατευτική θήκη 19-1 / 4 x 15-1 / 4 ίντσες Πλάτος | AA3ZDN 12A110 IM24509"-Μαύρη19.25 "15.25 "1.14 cu. ft.8.5 "18 "€372.41
PELICAN IM2450 Προστατευτική θήκη 19-1 / 4 In L 15-1 / 4 In W, Black | AA3ZDQ 12A112 IM24509"6-13 / 32 "Μαύρη19.25 "15.25 "1.14 cu. ft.-18 "€291.51
PELICAN IM2500 Προστατευτική θήκη με αφρό 21-3 / 4 In L 14 In W Black | AA3ZDT 12A114 IM25009"7-13 / 64 "Μαύρη21.75 "14 "0.98 cu. ft.-20.5 "€423.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN Προστατευτική θήκη IM2500 με αφρό 21-3/4" L 14" W πράσινο ελιάς
€423.78 /μονάδα