PELICAN 1750 Protective Case 53 Inch Μήκος 16 inch Πλάτος | AA4ULV 13E562

PELICAN 1750 Προστατευτική θήκη 53 ίντσες Μήκος 16 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4ULV Μοντέλο: 1750Σταυρός: 13E562

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€599.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος3.5 "
ΧρώμαΕλιά Drab Green
Εσωτερικό βάθος5.25 "
Εσωτερικό Μήκος50.5 "
Εσωτερικό πλάτος13.5 "
ΜάνταλοΔιπλή ρίψη
Βάθος καπακιού1.75 "
Χωρητικότητα φορτίου187.39 λίβρες
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Αρ. Σειρά1750
Συνολικό βάθος6.125 "
Συνολικό μήκος53 "
συνολικό πλάτος16 "
Τόμος2.07 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου2.07 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.07
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)135.89
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ4202999000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΚατώτατο βάθοςΕσωτερικό βάθοςΑρ. ΣειράΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΤιμή
Θήκη PELICAN 472-BKSH-100 Protectve 42-3/4 ίντσας Μήκος 27-1/4 ίντσας Πλάτος | AA3ZAW 12A010 472-BKSH-100Πολυαιθυλένιο-18 "-20.25 "42.75 "27.25 "-€2,769.30
PELICAN 1200NF Προστατευτική θήκη 10-5/8 ίντσας Μήκος 0.16 κυβικά πόδια | AA4TUC 13D720 1200NFΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο2-15 / 16 "4.125 "12004.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.€94.63
PELICAN 1450NF Προστατευτική θήκη Μήκος 16 ίντσας Πλάτος 13 ιντσών | AA4TVU 13D760 1450NFΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο4.25 "6"14506.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.€213.86
Θήκη PELICAN 1510 με αφρό, Λαδί, 22 In Length | AA4UGU 13E462 1510Συμπολυμερές Πολυπροπυλένιο5-51 / 64 "7-39 / 64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.€407.01
PELICAN 1510NF Προστατευτική θήκη 22 In L 13-13 / 16 In W, Green Olive | AA4UGX 13E465 1510NFΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο5-51 / 64 "7-39 / 64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.€344.87
PELICAN 1650 Προστατευτική θήκη μήκους 31-19 / 32 ιντσών | AA4UKH 13E525 1650Συμπολυμερές Πολυπροπυλένιο8.625 "10-21 / 32 "165012-29 / 64 "31.59320 15 / 32 "3.08cu. πόδια€593.18
PELICAN 1650NF Προστατευτική θήκη μήκους 31-19 / 32 ιντσών | AA4UKL 13E528 1650NFΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο8"10-21 / 32 "165012-29 / 64 "31.59320 15 / 32 "3.08cu. πόδια€505.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN 1750 Προστατευτική θήκη 53 ίντσες Μήκος 16 ίντσες Πλάτος
€599.30 /μονάδα