PELICAN 1650NF Προστατευτική θήκη μήκους 31-19 / 32 ιντσών | AA4UKL 13E528

PELICAN Προστατευτική θήκη 1650NF Μήκος 31-19/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4UKL Μοντέλο: 1650NFΣταυρός: 13E528

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€507.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος8"
ΧρώμαΕλιά Drab Green
Εσωτερικό βάθος10-21 / 32 "
Εσωτερικό Μήκος28 37 / 64 "
Εσωτερικό πλάτος17 33 / 64 "
ΜάνταλοΔιπλή ρίψη
Βάθος καπακιού1-11 / 32 "
Χωρητικότητα φορτίου100 λίβρες
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Αρ. Σειρά1650
Συνολικό βάθος12-29 / 64 "
Συνολικό μήκος31.593
συνολικό πλάτος20 15 / 32 "
Τόμος3.08cu. πόδια
Χωρητικότητα όγκου3.08cu. πόδια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ4202999000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΚατώτατο βάθοςΕσωτερικό βάθοςΑρ. ΣειράΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΤιμή
Θήκη PELICAN 472-BKSH-100 Protectve 42-3/4 ίντσας Μήκος 27-1/4 ίντσας Πλάτος | AA3ZAW 12A010 472-BKSH-100Πολυαιθυλένιο-18 "-20.25 "42.75 "27.25 "-€2,805.04
PELICAN 1200NF Προστατευτική θήκη 10-5/8 ίντσας Μήκος 0.16 κυβικά πόδια | AA4TUC 13D720 1200NFΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο2-15 / 16 "4.125 "12004.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.€97.83
PELICAN 1450NF Προστατευτική θήκη Μήκος 16 ίντσας Πλάτος 13 ιντσών | AA4TVU 13D760 1450NFΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο4.25 "6"14506.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.€214.83
Θήκη PELICAN 1510 με αφρό, Λαδί, 22 In Length | AA4UGU 13E462 1510Συμπολυμερές Πολυπροπυλένιο5-51 / 64 "7-39 / 64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.€428.54
PELICAN 1510NF Προστατευτική θήκη 22 In L 13-13 / 16 In W, Green Olive | AA4UGX 13E465 1510NFΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο5-51 / 64 "7-39 / 64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.€345.99
PELICAN 1650 Προστατευτική θήκη μήκους 31-19 / 32 ιντσών | AA4UKH 13E525 1650Συμπολυμερές Πολυπροπυλένιο8.625 "10-21 / 32 "165012-29 / 64 "31.59320 15 / 32 "3.08cu. πόδια€596.90
PELICAN 1690NF Προστατευτική θήκη μήκους 33-23 / 64 ιντσών | AA4UKX 13E539 1690NFΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο12-9 / 64 "16-1 / 64 "169018-15 / 64 "33 23 / 64 "28.437 "6.52 cu. ft.€834.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN Προστατευτική θήκη 1650NF Μήκος 31-19/32 ίντσες
€507.48 /μονάδα