Προστατευτική θήκη PELICAN 1600-000-180WF Γκρι 24.25 x 19.43 x 8.68 ίντσες | AF4RTN 9HU10

PELICAN Προστατευτική θήκη 1600-000-180WF Γκρι 24.25 x 19.43 x 8.68 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4RTN Μοντέλο: 1600-000-180WFCross Ref: 9HU10

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€393.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
ΧρώμαΓκρί
Εσωτερικό βάθος7.875 "
Εσωτερικό Μήκος21.437 "
Εσωτερικό πλάτος16.5 "
ΜάνταλοΔιπλή ρίψη
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Αρ. Σειρά1600
Συνολικό βάθος8-11 / 16 "
Συνολικό μήκος24.25 "
συνολικό πλάτος19.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ4202999000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΑρ. ΣειράΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
PELICAN 1550-000-180X Προστατευτική θήκη γκρι 20.62 x 16.62 x 8.12in | AF4EWA 8UJR3 1550-000-180X16.88 "7.625 "18.437 "14 "Υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι, λουκέτο από ανοξείδωτο ατσάλι, λαβή από καουτσούκ15508.125 "20.625 "€339.36
Προστατευτική θήκη PELICAN 1200-000-180X 10.62 ίντσες x 9.68 ίντσες Πλάτος | AF4MBE 9APL1 1200-000-180X9 11 / 16 "4.125 "9.25 "7.125 "Neoprene12004.875 "10.625 "€100.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN Προστατευτική θήκη 1600-000-180WF Γκρι 24.25 x 19.43 x 8.68 ίντσες
€393.55 /μονάδα