Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προστατευτική θήκη PELICAN 1200-000-180X 10.62 ίντσες x 9.68 ίντσες Πλάτος | AF4MBE 9APL1

PELICAN 1200-000-180X Προστατευτική θήκη 10.62 ίντσες x 9.68 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4MBE Μοντέλο: 1200-000-180XCross Ref: 9APL1
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
€103.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
ΧρώμαΓκρί
Εσωτερικό βάθος4.125 "
Εσωτερικό Μήκος9.25 "
Εσωτερικό πλάτος7.125 "
ΜάνταλοΔιπλή ρίψη
ΥλικόNeoprene
Αρ. Σειρά1200
Συνολικό βάθος4.875 "
Συνολικό μήκος10.625 "
συνολικό πλάτος9 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ4202999000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΑρ. ΣειράΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
PELICAN 1550-000-180X Προστατευτική θήκη γκρι 20.62 x 16.62 x 8.12in | AF4EWA 8UJR3 1550-000-180X16.88 "7.625 "18.437 "14 "Υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι, λουκέτο από ανοξείδωτο ατσάλι, λαβή από καουτσούκ15508.125 "20.625 "€339.36
Προστατευτική θήκη PELICAN 1600-000-180WF Γκρι 24.25 x 19.43 x 8.68 ίντσες | AF4RTN 9HU10 1600-000-180 WF19.437 "7.875 "21.437 "16.5 "Συμπολυμερές Πολυπροπυλένιο16008-11 / 16 "24.25 "€401.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN 1200-000-180X Προστατευτική θήκη 10.62 ίντσες x 9.68 ίντσες πλάτος
€103.06 /μονάδα