PELICAN 1550-000-180X Προστατευτική θήκη γκρι 20.62 x 16.62 x 8.12in | AF4EWA 8UJR3

PELICAN 1550-000-180X Protective Case Grey 20.62 x 16.62 x 8.12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4EWA Μοντέλο: 1550-000-180XCross Ref: 8UJR3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€339.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
ΧρώμαΓκρί
Εσωτερικό βάθος7.625 "
Εσωτερικό Μήκος18.437 "
Εσωτερικό πλάτος14 "
ΜάνταλοΔιπλή ρίψη
ΥλικόΥλικό από ανοξείδωτο ατσάλι, λουκέτο από ανοξείδωτο ατσάλι, λαβή από καουτσούκ
Αρ. Σειρά1550
Συνολικό βάθος8.125 "
Συνολικό μήκος20.625 "
συνολικό πλάτος16.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.535
Ύψος πλοίου (cm)45.97
Μήκος πλοίου (cm)53.09
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ4202999000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΑρ. ΣειράΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Προστατευτική θήκη PELICAN 1200-000-180X 10.62 ίντσες x 9.68 ίντσες Πλάτος | AF4MBE 9APL1 1200-000-180X9 11 / 16 "4.125 "9.25 "7.125 "Neoprene12004.875 "10.625 "€103.06
Προστατευτική θήκη PELICAN 1600-000-180WF Γκρι 24.25 x 19.43 x 8.68 ίντσες | AF4RTN 9HU10 1600-000-180 WF19.437 "7.875 "21.437 "16.5 "Συμπολυμερές Πολυπροπυλένιο16008-11 / 16 "24.25 "€401.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN 1550-000-180X Protective Case Grey 20.62 x 16.62 x 8.12 ίντσες
€339.36 /μονάδα