Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEERLESS 3-020-15-86- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ μάγουλο 1-1 / 2 ίντσες Id 1-3 / 32 ίντσες | AA7JPG 16A359

PEERLESS 3-020-15-86- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ μάγουλων 1-1/2 ίντσες Id 1-3/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JPG Μοντέλο: 3-020-15-86-Σταυρός: 16A359

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€26.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάγουλο μπλοκ
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Βάθος1-25 / 32 "
Σχεδιασμένο γιαΙώδες σχοινί
φινίρισμαΗλεκτρο-γαλβανισμένο
Μήκος3 23 / 32 "
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου3 / 8 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.5 / 32 "
Σχοινί Dia.3 / 8 "
Sheave μέσα Dia.1-3 / 32 "
Υλικό SheaveΑτσάλι
Sheave Out Dia.1-1 / 2 "
Πλάτος Sheave17 / 32 "
Πλάτος1 25 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΣχεδιασμένο γιαφινίρισμαΜήκοςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Σχοινί Dia.ΠλάτοςΤιμή
PEERLESS 3-010-12-86- Ρακόρ συρματόσχοινου μάγουλο εξωτερική διάμετρος 2 ίντσες | AA7JNY 16A351 3-010-12-86-2-23 / 32 "ΣυρματόσχοινοΗλεκτρο-γαλβανισμένο4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "€42.11
PEERLESS 3-010-12-B6- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ μάγουλων 2 ίντσες Id 1-17 / 32 ίντσες | AA7JNZ 16A352 3-010-12-Β6-2-23 / 32 "ΣυρματόσχοινοΚανένας4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "€135.20
PEERLESS 3-020-12-86- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ μάγουλων 3 ίντσες Id 2-7 / 32 ίντσες | AA7JPA 16A353 3-020-12-86-3-13 / 32 "ΣυρματόσχοινοΗλεκτρο-γαλβανισμένο5 17 / 32 "7 / 32 "-3 13 / 32 "€86.74
PEERLESS 3-010-13-86- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ μάγουλο 2 ίντσες Id 1-17 / 32 ίντσες | AA7JPB 16A354 3-010-13-86-1.031 "ΣυρματόσχοινοΗλεκτρο-γαλβανισμένο3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "€29.72
PEERLESS 3-010-13-B6- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ μάγουλο 2 ίντσες Id 1-17 / 32 ίντσες | AA7JPC 16A355 3-010-13-Β6-1.031 "ΣυρματόσχοινοΚανένας3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "€103.35
PEERLESS 3-020-13-86- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ μάγουλων 3 ίντσες Id 2-7 / 32 ίντσες | AA7JPD 16A356 3-020-13-86-1.156 "ΣυρματόσχοινοΗλεκτρο-γαλβανισμένο4 25 / 32 "7 / 32 "-1.156 "€60.03
PEERLESS 3-000-15-86 Εξωτερική διάμετρος μάγουλας 1-1/8 ίντσας Id 27/32 ίντσα | AA7JPE 16A357 3-000-15-861-17 / 32 "Ιώδες σχοινίΗλεκτρο-γαλβανισμένο3.156 "5 / 32 "1 / 4 "1 17 / 32 "€17.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS 3-020-15-86- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ μάγουλων 1-1/2 ίντσες Id 1-3/32 ίντσες
€26.17 /μονάδα