Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEERLESS 3-010-13-B6- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ μάγουλο 2 ίντσες Id 1-17 / 32 ίντσες | AA7JPC 16A355

PEERLESS 3-010-13-B6- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ μάγουλων 2 ίντσες Id 1-17/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JPC Μοντέλο: 3-010-13-B6-Σταυρός: 16A355
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
€103.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάγουλο μπλοκ
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Βάθος1.031 "
Σχεδιασμένο γιαΣυρματόσχοινο
φινίρισμαΚανένας
Μήκος3 7 / 32 "
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου1 / 4 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.7 / 32 "
Sheave μέσα Dia.1-17 / 32 "
Υλικό SheaveΟρείχαλκος
Sheave Out Dia.2"
Πλάτος Sheave15 / 32 "
Πλάτος1.031 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8483509080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΣχεδιασμένο γιαφινίρισμαΜήκοςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Σχοινί Dia.ΠλάτοςΤιμή
PEERLESS 3-010-12-86- Ρακόρ συρματόσχοινου μάγουλο εξωτερική διάμετρος 2 ίντσες | AA7JNY 16A351 3-010-12-86-2-23 / 32 "ΣυρματόσχοινοΗλεκτρο-γαλβανισμένο4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "€42.11
PEERLESS 3-010-12-B6- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ μάγουλων 2 ίντσες Id 1-17 / 32 ίντσες | AA7JNZ 16A352 3-010-12-Β6-2-23 / 32 "ΣυρματόσχοινοΚανένας4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "€135.20
PEERLESS 3-020-12-86- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ μάγουλων 3 ίντσες Id 2-7 / 32 ίντσες | AA7JPA 16A353 3-020-12-86-3-13 / 32 "ΣυρματόσχοινοΗλεκτρο-γαλβανισμένο5 17 / 32 "7 / 32 "-3 13 / 32 "€86.74
PEERLESS 3-010-13-86- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ μάγουλο 2 ίντσες Id 1-17 / 32 ίντσες | AA7JPB 16A354 3-010-13-86-1.031 "ΣυρματόσχοινοΗλεκτρο-γαλβανισμένο3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "€29.72
PEERLESS 3-020-13-86- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ μάγουλων 3 ίντσες Id 2-7 / 32 ίντσες | AA7JPD 16A356 3-020-13-86-1.156 "ΣυρματόσχοινοΗλεκτρο-γαλβανισμένο4 25 / 32 "7 / 32 "-1.156 "€60.03
PEERLESS 3-000-15-86 Εξωτερική διάμετρος μάγουλας 1-1/8 ίντσας Id 27/32 ίντσα | AA7JPE 16A357 3-000-15-861-17 / 32 "Ιώδες σχοινίΗλεκτρο-γαλβανισμένο3.156 "5 / 32 "1 / 4 "1 17 / 32 "€17.17
PEERLESS 3-010-15-86- Εξωτερική διάμετρος μάγουλας 1-3/8 ίντσας Id 1-3/32 ίντσα | AA7JPF 16A358 3-010-15-86-1-23 / 32 "Ιώδες σχοινίΗλεκτρο-γαλβανισμένο3.5935 / 32 "-1 23 / 32 "€20.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS 3-010-13-B6- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ μάγουλων 2 ίντσες Id 1-17/32 ίντσες
€103.35 /μονάδα