Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-700JS7- Wing Nut, Steel, 3/4-10 Thread Size, 2-15/16 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RTW 5MMY2

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-700JS7- Παξιμάδι φτερού, χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, άνοιγμα φτερού 2-15/16 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4RTW Μοντέλο: 0-JJ-700JS7-Cross Ref: 5MMY2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.1.25 "
Βαθμός2
Ύψος1.187 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Κατηγορία ιδιοκτησίας2B
Σκληρότητα RockwellΗΒ 82-92
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πτέρυγα2-15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8865
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-700JS7- Παξιμάδι φτερού, χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, άνοιγμα φτερού 2-15/16 ίντσες, 10 Pk
€75.30 /πακέτο