Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΞΙΔΙΩΤΟ ΥΛΙΚΟ 0-DE-780C87- Φτερό παξιμάδι, Steel Zinc, 5/16-18 Μέγεθος κλωστής, 1-1/2 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RVE 5MNA9

PEERLESS HARDWARE 0-DE-780C87- Παξιμάδι φτερού, Steel Zinc, 5/16-18 μέγεθος κλωστής, άνοιγμα φτερού 1-1/2 ίντσας, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RVE Μοντέλο: 0-DE-780C87-Cross Ref: 5MNA9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.5 / 8 "
Βαθμός2
Ύψος3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Κατηγορία ιδιοκτησίας2B
Σκληρότητα RockwellΗΒ 82-92
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πτέρυγα1-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-780C87- Παξιμάδι φτερού, Steel Zinc, 5/16-18 μέγεθος κλωστής, άνοιγμα φτερού 1-1/2 ίντσας, 10 Pk
€40.83 /πακέτο