Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΞΙΔΙΩΤΟ ΥΛΙΚΟ 0-DE-700DS7- Περικό παξιμάδι, χάλυβας, 5/16-18 Μέγεθος κλωστής, 1-7/16 ίντσες άνοιγμα φτερού, 10 Pk | AE4RTM 5MMX4

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700DS7- Παξιμάδι φτερού, χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, άνοιγμα φτερού 1-7/16 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RTM Μοντέλο: 0-DE-700DS7-Cross Ref: 5MMX4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.1 / 2 "
Βαθμός2
Ύψος11 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Κατηγορία ιδιοκτησίας2B
Σκληρότητα RockwellΗΒ 82-92
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πτέρυγα1-7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700DS7- Παξιμάδι φτερού, χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, άνοιγμα φτερού 1-7/16 ίντσες, 10 Pk
€54.53 /πακέτο