PAWLING CORP WC-40-4x8CA-313 Επένδυση τοίχου 6 x 96 ιντσών σαμπάνια - Συσκευασία των 20 | AD4TUE 43Z578

PAWLING CORP WC-40-4x8CA-313 Κάλυμμα τοίχου 6 x 96 ιντσών σαμπάνια - Πακέτο 20

Στοιχείο: AD4TUE Μοντέλο: WC-40-4x8CA-313Cross Ref: 43Z578
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,657.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυψη τοίχου
Χρώμασαμπάνια
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος48 "
Μήκος96 "
ΥλικόVinyl
ΒάσηΣυγκολλητικός
Πάχος0.04 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.6
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)248.92
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ3920490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
PAWLING CORP WC-40-4x8CA-2 Επένδυση τοίχου 4 x 96 ίντσες Ελεφαντοστού - Πακέτο 20 | AD4TUC 43Z576 WC-40-4x8CA-2Ελεφαντόδοντο€3,657.73
RFQ
PAWLING CORP WC-40-4x8CA-3 Επένδυση τοίχου 6 x 96 ίντσες μαυρίσματος - Συσκευασία 20 | AD4TUD 43Z577 WC-40-4x8CA-3Tan€3,657.73
RFQ
PAWLING CORP WC-40-4x8CA-370 Επένδυση τοίχου 6 x 96 ιντσών Eggshell - Πακέτο 20 | AD4TUF 43Z579 WC-40-4x8CA-370Αυγό€3,657.73
RFQ
PAWLING CORP WC-40-4x8CA-210 Επένδυση τοίχου 6 x 96 ίντσες Ασημί-γκρι - Πακέτο 20 | AD4TUG 43Z580 WC-40-4x8CA-210Ασημί γκρι€3,657.73
RFQ
PAWLING CORP WC-40-4x8CA-377 Επένδυση τοίχου 6 x 96 ιντσών κιρκίρι - συσκευασία 20 | AD4TUH 43Z581 WC-40-4x8CA-377Βάσκας€3,657.73
RFQ
PAWLING CORP WC-40-4x8CA-301 Επένδυση τοίχου Λευκό λινό 6 x 96 ιντσών - Συσκευασία 20 | AD4TUJ 43Z582 WC-40-4x8CA-301Λευκό Λευκό€3,657.73
RFQ
PAWLING CORP WC-40-4x8CA-265 Επένδυση τοίχου, 6 "x 96", Windsor Blue, Pk 20 | AD4TUK 43Z583 WC-40-4x8CA-265Γουίντσορ Μπλε€3,657.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PAWLING CORP WC-40-4x8CA-313 Κάλυμμα τοίχου 6 x 96 ιντσών σαμπάνια - Πακέτο 20
€3,657.73 /μονάδα