STRONG HOLD 65-CSU-243 Ράφια Μονάδα 60inh 72inw 24ind | AD3LBB 3ZYF3

STRONG HOLD 65-CSU-243 Μονάδα ραφιών 60inh 72inw 24ind

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LBB Μοντέλο: 65-CSU-243Cross Ref: 3ZYF3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,210.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών
ΧρώμαΓκρί
Βάθος24 "
φινίρισμαΣμάλτο
Gauge12
Ύψος60 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 2 "
Χωρητικότητα ραφιού1525 λίβρες
Στυλ ραφιώνΚλειστό
Τύπος ραφιώνΜονοκατοικία
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 243.45
Ύψος πλοίου (cm)157.48
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)187.96
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΑριθμός ΡάφωνΡυθμίσεις ραφιώνΧωρητικότητα ραφιούΣτυλ ραφιώνΠλάτοςΤιμή
STRONG HOLD 3.46-CSU-204-9DBWL Ράφια μονάδα 72inh 40inw 20ind | AA7JRF 16A410 3.46-CSU-204-9DBWL20 "74 "4Προσαυξήσεις 1-1 / 2 "1350 λίβρεςΚλειστό40 "€6,130.94
STRONG HOLD 4.46-CSU-204-9DBWL Ράφια μονάδα 72inh 52inw 20ind | AA7JRG 16A411 4.46-CSU-204-9DBWL20 "74 "4Προσαυξήσεις 1-1 / 2 "850 λίβρεςΚλειστό52 "€7,799.87
STRONG HOLD 1848-72 Ράφια Μονάδα 72inh 48inw 18ind | AA7JRH 16A412 1848-7218 "72 "5Προσαυξήσεις 1-1 / 2 "1200 λίβρεςΑνοικτό48 "€1,873.91
STRONG HOLD 2448-72 Ράφια μονάδα 72inh 48inw 24ind | AA7JRJ 16A413 2448-7224 "72 "5Προσαυξήσεις 1-1 / 2 "1600 λίβρεςΑνοικτό48 "€2,111.80
STRONG HOLD 2460-72 Relving Unit 72inh 60inw 24ind | AA7JRK 16A414 2460-7224 "72 "5Προσαυξήσεις 1-1 / 2 "2000 λίβρεςΑνοικτό60 "€2,910.04
STRONG HOLD 35-CSU-183 Ράφια Μονάδα 60inh 36inw 18ind | AD3LAC 3ZYC8 35-CSU-18318 "60 "3Προσαυξήσεις 2 "1350 λίβρεςΚλειστό36 "€2,185.93
STRONG HOLD 35-CSU-243 Ράφια Μονάδα 60inh 36inw 24ind | AD3LAE 3ZYD1 35-CSU-24324 "60 "3Προσαυξήσεις 2 "1900 λίβρεςΚλειστό36 "€2,481.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRONG HOLD 65-CSU-243 Μονάδα ραφιών 60inh 72inw 24ind
€4,210.22 /μονάδα