STRONG HOLD 2460-72 Relving Unit 72inh 60inw 24ind | AA7JRK 16A414

STRONG HOLD 2460-72 Ράφια Μονάδα 72inh 60inw 24ind

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JRK Πρότυπο: 2460-72Σταυρός: 16A414

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,910.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών
ΧρώμαΓκρί
Βάθος24 "
φινίρισμαΣμάλτο
Gauge12
Ύψος72 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων5
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού2000 λίβρες
Στυλ ραφιώνΑνοικτό
Τύπος ραφιώνΜονοκατοικία
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 148.05
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΑριθμός ΡάφωνΡυθμίσεις ραφιώνΧωρητικότητα ραφιούΣτυλ ραφιώνΠλάτοςΤιμή
STRONG HOLD 3.46-CSU-204-9DBWL Ράφια μονάδα 72inh 40inw 20ind | AA7JRF 16A410 3.46-CSU-204-9DBWL20 "74 "4Προσαυξήσεις 1-1 / 2 "1350 λίβρεςΚλειστό40 "€6,130.94
STRONG HOLD 4.46-CSU-204-9DBWL Ράφια μονάδα 72inh 52inw 20ind | AA7JRG 16A411 4.46-CSU-204-9DBWL20 "74 "4Προσαυξήσεις 1-1 / 2 "850 λίβρεςΚλειστό52 "€7,799.87
STRONG HOLD 1848-72 Ράφια Μονάδα 72inh 48inw 18ind | AA7JRH 16A412 1848-7218 "72 "5Προσαυξήσεις 1-1 / 2 "1200 λίβρεςΑνοικτό48 "€1,873.91
STRONG HOLD 2448-72 Ράφια μονάδα 72inh 48inw 24ind | AA7JRJ 16A413 2448-7224 "72 "5Προσαυξήσεις 1-1 / 2 "1600 λίβρεςΑνοικτό48 "€2,111.80
STRONG HOLD 35-CSU-183 Ράφια Μονάδα 60inh 36inw 18ind | AD3LAC 3ZYC8 35-CSU-18318 "60 "3Προσαυξήσεις 2 "1350 λίβρεςΚλειστό36 "€2,185.93
STRONG HOLD 35-CSU-243 Ράφια Μονάδα 60inh 36inw 24ind | AD3LAE 3ZYD1 35-CSU-24324 "60 "3Προσαυξήσεις 2 "1900 λίβρεςΚλειστό36 "€2,481.18
STRONG HOLD 36-CSU-144 Ράφια 72inh 36inw 14ind | AD3LAG 3ZYD3 36-CSU-14414 "72 "4Προσαυξήσεις 2 "1025 λίβρεςΚλειστό36 "€2,152.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRONG HOLD 2460-72 Ράφια Μονάδα 72inh 60inw 24ind
€2,910.04 /μονάδα