PASS AND SEYMOUR Υποδοχή 885-SLA, 15A, 125V, Light Almond

Στοιχείο: CH4FRP Μοντέλο: 885-SLA
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΕλαφρύ Αμύγδαλο
Βάθος1"
Ύψος3.18 "
Τοποθέτηση ΤύποςΚουτί
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός δοχείων2
Τάση125V
Πλάτος1.29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
Δοχείο PASS ΚΑΙ SEYMOUR 885-SWB, 15A, 125V | CH4FRQ 885-SWBΆσπρο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR Υποδοχή 885-SLA, 15A, 125V, Light Almond