PASS AND SEYMOUR 5278-SS Είσοδος με φλάντζα, γκρι

Στοιχείο: CH4DDP Μοντέλο: 5278-SS
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα εισόδου
ΧρώμαΓκρί
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Τάση125V
Μέγεθος καλωδίου4awg

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΑριθμός καλωδίωνΤάσηΜέγεθος καλωδίουΤιμή
PASS AND SEYMOUR L0115 Εισαγωγή με φλάντζα, 15A, 125V, Γκρι | CH3YQL L0115Γκρί3125V--
RFQ
PASS AND SEYMOUR 4716-SS Flanged Inlet, 15A, Grey | CH3YQU 4716-ΣΣ-3125V10 έως 18 awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR L1020-FI Εισαγωγή με φλάντζα, 20A, 125V, Γκρι | CH3ZDB L1020-FIΓκρί3125V--
RFQ
PASS AND SEYMOUR L1220-FI Εισαγωγή με φλάντζα, 20A, 480V, Γκρι | CH3ZDG L1220-FIΓκρί3480V--
RFQ
PASS AND SEYMOUR L1420-FI Εισαγωγή με φλάντζα, 20A, 125V, Γκρι | CH3ZDK L1420-FIΓκρί4125V10 έως 18 awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR L1520-FI Εισαγωγή με φλάντζα, 20A, 250V, Γκρι | CH3ZDN L1520-FIΓκρί4250V10 έως 18 awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR L1620-FI Εισαγωγή με φλάντζα, 20A, 480V, Γκρι | CH3ZDT L1620-FIΓκρί4480V10 έως 18 awg-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR 5278-SS Είσοδος με φλάντζα, γκρι