Δοχείο PASS AND SEYMOUR 2097-TRALA GFCI, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A, Ανοιχτό αμύγδαλο | CH4KDC

PASS AND SEYMOUR 2097-TRALA GFCI δοχείο, ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A, ελαφρύ αμύγδαλο

Στοιχείο: CH4KDC Μοντέλο: 2097-TRALA
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο GFCI
ΧρώμαΕλαφρύ Αμύγδαλο
Συχνότητα60Hz
Βαθμολογία διακοπής4A
Αριθμός Πολωνών2
Τάση125V

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 1597-TRALA GFCI, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 15A, 125V | CH4HUP 1597-ΤΡΑΛΑΕλαφρύ Αμύγδαλο-
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 1597-TRAW GFCI, ανθεκτικό σε παραβίαση, 15A, 125V | CH4HUQ 1597-TRAWΆσπρο-
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 1597-TRA GFCI, ανθεκτικό σε παραβίαση, 15A | CH4HUR 1597-TRAΚαστανό-
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 1597-TRAI GFCI, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 15A, 125V | CH4HUT 1597-ΤΡΑΙΕλεφαντόδοντο-
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 2097-TRA GFCI, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A, Καφέ | CH4KDA 2097-TRAΚαστανό-
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 2097-TRAI GFCI, ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A, Ivory | CH4KDB 2097-ΤΡΑΙΕλεφαντόδοντο-
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 2097-TRAW GFCI, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A, Λευκό | CH4KDD 2097-TRAWΆσπρο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR 2097-TRALA GFCI δοχείο, ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A, ελαφρύ αμύγδαλο