ZING Λουκέτο με πλαστικό περίβλημα από αλουμίνιο, με όμοιο κλειδί


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Πλαστικό αλουμίνιο , Τύπος σώματος: Ορθογώνιος , Πάχος σώματος: 3 / 4 " , Πλάτος σώματος: 1.5 " , Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχου: Οχι , Τύπος κλειδιού: Ομοίως , Μηχανισμός κλειδώματος: Ανατροπέας 6 ακίδων , Αριθμός κλειδιών: 1 , Αριθμός καρφιτσών: 6 , Shackle Dia.: 1 / 4 " , Υλικό δεσμών: Πλαστικό χάλυβα , Πλάτος αγκίστρου: 11 / 16 "
ΣτυλΜοντέλοΤύπος δεσμώνΧρώμα σώματοςΥψος σώματοςΜήκος σώματοςΧρώμα προφυλακτήραΧρώμαΚύριος KeyedΎψος δεσμώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
7047
ΕπέκτασηRed1.75 "1.75 "RedRedΟχι3"€15.74
A
7061
ΕπέκτασηΚαστανό1.75 "1.75 "ΚαστανόΚαστανόΟχι3"€32.41
A
7051
ΕπέκτασηΠράσινο1.75 "1.75 "ΠράσινοΠράσινοΟχι3"€32.41
B
7055
ΕπέκτασηΚίτρινο1.75 "1.75 "ΚίτρινοΚίτρινοΟχι3"€32.41
A
7053
ΕπέκτασηΜαύρη1.75 "1.75 "ΜαύρηΜαύρηΟχι3"€32.41
A
7049
ΕπέκτασηΜπλε1.75 "1.75 "ΜπλεΜπλεΟχι3"€32.41
A
7059
ΕπέκτασηΠορτοκαλί1.75 "1.75 "ΠορτοκαλίΠορτοκαλίΟχι3"€32.41
A
7057
ΕπέκτασηΜωβ1.75 "1.75 "ΜωβΜωβΟχι3"€32.41
C
7067
ΑνοικτόΠράσινο1.75 "1.75 "ΠράσινοΠράσινοΟχι1.5 "€157.55
D
7087
ΑνοικτόRed3"3"-RedΝαι1.5 "€164.98
E
7037
ΑνοικτόΜαύρη1.75 "1.75 "ΜαύρηΜαύρηΟχι1.5 "€30.33
F
7035
ΑνοικτόΠράσινο1.75 "1.75 "ΠράσινοΠράσινοΟχι1.5 "€30.33
G
7064
ΑνοικτόΜπλε1.75 "1.75 "ΜπλεΜπλεΟχι1.5 "€82.70
H
7085
ΑνοικτόΚαστανό3"3"-ΚαστανόΝαι1.5 "€26.36
I
7065
ΑνοικτόΜπλε1.75 "1.75 "ΜπλεΜπλεΟχι1.5 "€157.55
J
7071
ΑνοικτόRed3"3"-RedΝαι1.5 "€26.36
K
7033
ΑνοικτόΜπλε1.75 "1.75 "ΜπλεΜπλεΟχι1.5 "€30.33
L
7083
ΑνοικτόΠορτοκαλί3"3"-ΠορτοκαλίΝαι1.5 "€26.36
M
7092
ΑνοικτόΚίτρινο3"3"-ΚίτρινοΝαι1.5 "€67.12
N
7075
ΑνοικτόΠράσινο3"3"-ΠράσινοΝαι1.5 "€26.36
O
7081
ΑνοικτόΜωβ3"3"-ΜωβΝαι1.5 "€26.36
P
7079
ΑνοικτόΚίτρινο3"3"-ΚίτρινοΝαι1.5 "€26.36
Q
7088
ΑνοικτόΜπλε3"3"-ΜπλεΝαι1.5 "€67.12
R
7069
ΑνοικτόΚίτρινο1.75 "1.75 "ΚίτρινοΚίτρινοΟχι1.5 "€157.55
S
7086
ΑνοικτόRed3"3"-RedΝαι1.5 "€67.12
T
7045
ΑνοικτόΚαστανό1.75 "1.75 "ΚαστανόΚαστανόΟχι1.5 "€30.33
U
7073
ΑνοικτόΜπλε3"3"-ΜπλεΝαι1.5 "€26.36
V
7091
ΑνοικτόΠράσινο3"3"-ΠράσινοΝαι1.5 "€164.98
W
7041
ΑνοικτόΜωβ1.75 "1.75 "ΜωβΜωβΟχι1.5 "€30.33
X
7063
ΑνοικτόRed1.75 "1.75 "RedRedΟχι1.5 "€157.55
Y
7089
ΑνοικτόΜπλε3"3"-ΜπλεΝαι1.5 "€164.98
Z
7039
ΑνοικτόΚίτρινο1.75 "1.75 "ΚίτρινοΚίτρινοΟχι1.5 "€29.86
A1
7077
ΑνοικτόΜαύρη3"3"-ΜαύρηΝαι1.5 "€26.36
B1
7031
ΑνοικτόRed1.75 "1.75 "RedRedΟχι1.5 "€30.33
C1
7043
ΑνοικτόΠορτοκαλί1.75 "1.75 "ΠορτοκαλίΠορτοκαλίΟχι1.5 "€30.33
D1
7093
ΑνοικτόΚίτρινο3"3"-ΚίτρινοΝαι1.5 "€164.98
E1
7062
ΑνοικτόRed1.75 "1.75 "RedRedΟχι1.5 "€82.70
F1
7068
ΑνοικτόΚίτρινο1.75 "1.75 "ΚίτρινοΚίτρινοΟχι1.5 "€82.70
G1
7066
ΑνοικτόΠράσινο1.75 "1.75 "ΠράσινοΠράσινοΟχι1.5 "€82.70
H1
7090
ΑνοικτόΠράσινο3"3"-ΠράσινοΝαι1.5 "€67.12

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;