Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARLEC B40-12MC4 Τροφοδοτικό άλεσης | AC2RTZ 2MKX7

PARLEC B40-12MC4 τσοκ άλεσης ισχύος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2RTZ Μοντέλο: B40-12MC4Cross Ref: 2mkx7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€832.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρεζάρισμα Τσακ
Βάθος2.69
Διάσταση Β2.75 "
Διάμετρος τρύπας.1.25 "
Μέσα Dia.1.25
Μύτη Dia.2.750 "
Προβολή4.44 "
Γραμμή προβολής Gage στο τέλος της μύτης4.44 ίντσες
ΚωνοειδήςBT 40
ΧαρακτηριστικάΦρεζάρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7675
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΔιάσταση ΒΔιάμετρος τρύπας.Μέσα Dia.ΠροβολήΚωνοειδήςΤιμή
PARLEC B40-75MC3 Τσοκ Φρεζάρισμα | AC2RUA 2MKX8 B40-75MC32.242.19 "0.75 "0.753.64 "BT 40€628.86
Τσοκ PARLEC C40-75MC3 Power Milling | AC2RUC 2MKY1 C40-75MC32.242.19 "0.75 "0.753.71 "CAT 40€582.87
Τσοκ PARLEC C50-12MC4 Power Milling | AC2RUD 2MKY2 C50-12MC42.692.75 "1.25 "1.254.13 "CAT 50€713.37
PARLEC C50-12MC6 Τσοκ Φρεζάρισμα | AC2RUE 2MKY3 C50-12MC62.692.75 "1.25 "1.256"CAT 50€931.44
Τσοκ PARLEC C50-75MC3 Power Milling | AC2RUF 2MKY4 C50-75MC32.242.19 "0.75 "0.753.96 "CAT 50€791.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARLEC B40-12MC4 τσοκ άλεσης ισχύος
€832.68 /μονάδα