Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 140-SA-00-O (AA) -30P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 To 30 Psid | AB6QHP 22A589

MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-30P Nema 4x Dp Διακόπτης 3000 Psi 0 έως 30 Psid

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QHP Μοντέλο: 140-SA-00-O(AA)-30PΣταυρός: 22A589

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,256.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής διαφορικής πίεσης
Ακρίβεια+/- 3/2/3%
Περιβάλλον λειτουργίας περιβάλλοντος-40 έως 200 βαθμούς F
Ενισχυτές AC0.25
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σύνδεσης1/4 "FNPT
Μέγεθος σύνδεσης NPT (In.)1/4 FNPT
Βαθμολογία επαφών0.25Α, 125 VAC/DC
Dial MaterialΚατασκευασμένο πλαστικό
Dial Μέγεθος2-1 / 2 "
Υλικό διαφράγματοςBuna-N
Εύρος διαφορικής πίεσης0 έως 30 PSID
Ακρίβεια πλήρους κλίμακας (%)3/2/3%
Υλικό εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρές διαστάσεις πίεσης1 λίβρες
Ονομαστική ολική πίεση3000 PSI
Τύπος ρελέSPDT
Τύπος κλίμακαςPSID
Υλικό σφραγίδαςBuna-N

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςDial ΜέγεθοςΥλικό διαφράγματοςΕύρος διαφορικής πίεσηςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 140-AA-00-O (AA) -30P Διακόπτης Nema 4x Dp 3000 Psi 0 έως 30 Psid | AB6QHD 22A579 140-AA-00-O (AA) -30PΑλουμίνιο2-1 / 2 "Buna-N0 έως 30 PSIDBuna-N€745.53
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 140-AA-00-O (AA) -50P Διακόπτης Nema 4x Dp 3000 Psi 0 έως 50 Psid | AB6QHE 22A580 140-AA-00-O (AA) -50PΑλουμίνιο2-1 / 2 "Buna-N0 έως 50 PSIDBuna-N€745.53
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 140-AA-00-O (AA) -100P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 To 100 Psid | AB6QHF 22A581 140-AA-00-O (AA) -100PΑλουμίνιο2-1 / 2 "Buna-N0 έως 100 PSIDBuna-N€745.53
ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΡΓΑΝΑ 140-SA-00-O (AA) -50P Διακόπτης Nema 4x Dp 3000 Psi 0 έως 50 Psid | AB6QHQ 22A590 140-SA-00-O (AA) -50P316 από ανοξείδωτο ατσάλι2-1 / 2 "Buna-N0 έως 50 PSIDBuna-N€1,256.19
ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΡΓΑΝΑ 140-SA-00-O (AA) -100P Διακόπτης Nema 4x Dp 3000 Psi 0 έως 100 Psid | AB6QHR 22A591 140-SA-00-O (AA) -100P316 από ανοξείδωτο ατσάλι2-1 / 2 "Buna-N0 έως 100 PSIDBuna-N€1,256.19
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 140-AA-00-OO-30P Μετρητής διαφορικής πίεσης 0 έως 30 Psid | AC9JJB 3GVE2 140-AA-00-OO-30PΑλουμίνιο2-1 / 2 "Μπόνα Ν0 έως 30 psiΜπόνα Ν€532.32
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 140-AA-00-OO-50P Μετρητής διαφορικής πίεσης 0 έως 50 Psid | AC9JJC 3GVE3 140-AA-00-OO-50PΑλουμίνιο2-1 / 2 "Μπόνα Ν0 έως 50 psiΜπόνα Ν€532.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-30P Nema 4x Dp Διακόπτης 3000 Psi 0 έως 30 Psid
€1,256.19 /μονάδα