VESTIL Μεταφορείς τυμπάνων με ανυψωτικό σειράς DCT


Φίλτρα
Χρώμα: Μπλε , Μέγεθος τυμπάνου: 55 gal. , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 1 15 / 16 " , Μήκος τσέπης πιρουνιού: 6" , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 5 1 / 2 " , Πάχος πιρουνιού: 1" , Περιλαμβάνει: Περιλαμβάνει αλυσίδα 15 ποδιών , Υλικό: Ατσάλι , Τύπος λειτουργίας: Κιβώτιο ταχυτήτων , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Περιστροφή: 360 μοίρες , Τύπος περιστροφής: Αλυσίδα
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΚέντρο τσέπης πιρουνιούΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DCT-75
800 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€1,721.03
B
DCT-85
1500 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€1,912.72
C
DCT-2000
2000 lbs.21 3 / 4 "3630 "39 2 / 3 "€3,860.11

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;