VESTIL DCT-85 Drum Hoist Carrier/Rotator, 1500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QKG Μοντέλο: DCT-85

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,912.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας / περιστροφικό τύμπανο
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα1500 lbs.
Μήκος Αλυσίδας15 πόδια.
ΧρώμαΜπλε
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού55 gal.
Κέντρο τσέπης πιρουνιού19 3 / 4 "
Ύψος τσέπης πιρούνι1 15 / 16 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι8"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού5 1 / 2 "
Πάχος πιρουνιού1"
Πλάτος περονοφόρου5"
Ύψος33 3 / 4 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει αλυσίδα 15 ποδιών
Μήκος25 1 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Περιστροφή360 μοίρες
Τύπος περιστροφήςΑλυσίδα
Πλάτος33 5 / 6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.25
Ύψος πλοίου (cm)85.73
Μήκος πλοίου (cm)86.04
Πλάτος πλοίου (cm)64.14
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΚέντρο τσέπης πιρουνιούΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL DCT-2000 Drum Hoist Carrier / Rotator, 2000 Lb. Χωρητικότητα, μανιβέλα αλυσίδας | AG7QKE DCT-20002000 lbs.21 3 / 4 "3630 "39 2 / 3 "€3,860.11
VESTIL DCT-75 Φορέας ανυψωτικού τυμπάνου/Περιστροφέας, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7QKF DCT-75800 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€1,721.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DCT-85 Drum Hoist Carrier/Rotator, 1500 Lb. Χωρητικότητα
€1,912.72 /μονάδα