Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θηλή PARKER PN252F, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας, Μέγεθος νήματος 1/4-18 ίντσας, Ατσάλι | AG6UCF 48C227

PARKER Θηλή PN252F, Μέγεθος σώματος 1/4 ιντσών, Μέγεθος νήματος 1/4-18 ίντσες, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6UCF Μοντέλο: PN252FΚωδ. Σταυρού: 48C227

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
Ρυθμός ροής3 Gal / λεπτό
Μήκος1.28 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας200 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.400 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-20 βαθμούς F
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Υλικό σφραγίδαςΣιλικόνη
Τύπος σφραγίδαςπεριβάλλον λειτουργίας
ΣτυλΧωρίς διακοπή
Μέγεθος νήματος1 / 4-18 "
Τύπος νημάτωνΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307995015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σφραγίδαςΥλικό σώματοςΜέγεθος σώματοςΣτυλΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΡυθμός ροήςΜήκοςΤιμή
PARKER PN251-25 Θηλή, 1/4 Inch Body Size, 1/8 -27 Inch Size Thread, Brass | AD6QRQ 48C219 ΡΝ251-25περιβάλλον λειτουργίαςΟρείχαλκος1 / 4 "Χωρίς διακοπή1 / 8-27 "Άντρας3 Gal / λεπτό2.5 "€21.98
Θηλή PARKER BPV353, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών, Μέγεθος κλωστής 3/8 -18 ίντσες, ορείχαλκος | AD6QRR 48C259 BPV353Σωληνοειδής βαλβίδαΟρείχαλκος3 / 8 "Poppet3 / 8-18 "Άντρας6 Gal / λεπτό1.48 "€32.38
Θηλή PARKER BPN251F, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας, Μέγεθος κλωστής 1/8 -27 ίντσες, ορείχαλκος | AG6UBR 48C213 BPN251Fπεριβάλλον λειτουργίαςΟρείχαλκος1 / 4 "Χωρίς διακοπή1 / 8-27 "Γυναίκα3 Gal / λεπτό0.97 "€8.53
Θηλή PARKER BPN252F, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας, Μέγεθος κλωστής 1/4-18 ίντσας, ορείχαλκος | AG6UBT 48C214 BPN252Fπεριβάλλον λειτουργίαςΟρείχαλκος1 / 4 "Χωρίς διακοπή1 / 4-18 "Γυναίκα3 Gal / λεπτό1.28 "€7.86
Θηλή PARKER BPN253F, 1/4 Inch Body Size, 3/8 -18 Inch Size Thread, Brass | AG6UBU 48C215 BPN253Fπεριβάλλον λειτουργίαςΟρείχαλκος1 / 4 "Χωρίς διακοπή3 / 8-18 "Γυναίκα3 Gal / λεπτό1.41 "€22.85
Θηλή PARKER BPN352F, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών, Μέγεθος κλωστής 1/4-18 ιντσών, ορείχαλκος | AG6UBV 48C216 BPN352Fπεριβάλλον λειτουργίαςΟρείχαλκος3 / 8 "Χωρίς διακοπή1 / 4-18 "Γυναίκα6 Gal / λεπτό1.48 "€7.06
Θηλή PARKER BPN353F, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών, Μέγεθος κλωστής 3/8 -18 ιντσών, ορείχαλκος | AG6UBW 48C217 BPN353Fπεριβάλλον λειτουργίαςΟρείχαλκος3 / 8 "Χωρίς διακοπή3 / 8-18 "Γυναίκα6 Gal / λεπτό1.58 "€17.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Θηλή PN252F, Μέγεθος σώματος 1/4 ιντσών, Μέγεθος νήματος 1/4-18 ίντσες, Ατσάλι
€6.89 /μονάδα