DAYTON Πλήκτρα χωρίς φωτισμό, 30 mm, Στιγμιαία


Φίλτρα
Ενέργειες: Στιγμιαίος , Αξιολόγηση επικοινωνίας: 10Α @ 600 VAC , Αριθμός χειριστών: 1 , Μέγεθος: 30mm , Σύνδεση τερματικού: Πλάκα πίεσης
ΣτυλΜοντέλοBezelΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό κεφαλήςΥλικόΑξιολόγηση NEMAΤύπος χειριστήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30G432
Επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastΜαύρη1NO / 1NCΜέταλλοΜέταλλο4, 13Χωρίς φρουρά€139.91
B
30G459
Επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastΠράσινο1NCΜέταλλοΜέταλλο4, 1340mm Dia. Μανιτάρι€200.93
C
30G437
Επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastRed1NO / 1NCΜέταλλοΜέταλλο4, 13Πλήρης φρουρά€138.93
D
30G447
Επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastΠαγκόσμιος1NO / 1NCΜέταλλοΜέταλλο4, 13Εκτεταμένη φρουρά€112.04
E
30G439
Επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastΠαγκόσμιος1NO / 1NCΜέταλλοΜέταλλο4, 13Πλήρης φρουρά€112.04
F
30G444
Επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastRed1NO / 1NCΜέταλλοΜέταλλο4, 13Εκτεταμένη φρουρά€139.91
G
30G460
Επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastΜαύρη1NCΜέταλλοΜέταλλο4, 1340mm Dia. Μανιτάρι€167.49
H
30G430
Επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastRed1NO / 1NCΜέταλλοΜέταλλο4, 13Χωρίς φρουρά€139.91
I
30G438
Επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastΠράσινο1NO / 1NCΜέταλλοΜέταλλο4, 13Πλήρης φρουρά€138.93
J
30G431
Επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastΠράσινο1NO / 1NCΜέταλλοΜέταλλο4, 13Χωρίς φρουρά€139.91
K
30G441
πλαστικόςΠράσινο1NO / 1NCπλαστικόςπλαστικός4, 4Χ, 13Πλήρης φρουρά€89.36
L
30G448
πλαστικόςRed1NO / 1NCπλαστικόςπλαστικός4, 4Χ, 13Εκτεταμένη φρουρά€89.36
M
30G456
πλαστικόςΠράσινο1NCπλαστικόςπλαστικός4, 4Χ, 1357mm Dia. Μανιτάρι€27.16
N
30G440
πλαστικόςRed1NO / 1NCπλαστικόςπλαστικός4, 4Χ, 13Πλήρης φρουρά€89.36
O
30G457
πλαστικόςΜαύρη1NCπλαστικόςπλαστικός4, 4Χ, 1357mm Dia. Μανιτάρι€105.47
P
30G433
πλαστικόςRed1NO / 1NCπλαστικόςπλαστικός4, 4Χ, 13Χωρίς φρουρά€106.68

Πλήκτρα χωρίς φωτισμό, 30 mm, Στιγμιαία

Τα στιγμιαία κουμπιά χωρίς φωτισμό Dayton έχουν σχεδιαστεί για να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τον εξοπλισμό. Έρχονται προσυναρμολογημένα με χειριστή, καπάκι και μπλοκ επαφής. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η εγκατάσταση μιας πρέσας βαρέως τύπου ή η διακοπή μηχανημάτων επεξεργασίας, για την ασφάλεια των χρηστών. Δεν έχουν φωτεινή ένδειξη. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα κουμπιά, διαθέσιμα σε μαύρο, πράσινο, κόκκινο και γενικά χρώματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;