Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 30G456 Κουμπί χωρίς φωτισμό 30mm 1nc Πράσινο | AC4NXU

DAYTON 30G456 Μη φωτιζόμενο Push Button 30mm 1nc Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4NXU Μοντέλο: 30G456

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη φωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Bezelπλαστικός
ΧρώμαΠράσινο
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Υλικόπλαστικός
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος30mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστή57mm Dia. Μανιτάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBezelΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό κεφαλήςΥλικόΑξιολόγηση NEMAΤύπος χειριστήΤιμή
DAYTON 30G430 Μη φωτισμένο κουμπί 30mm 1no / 1nc Κόκκινο | AC4NWQ 30G430Επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastRed1NO / 1NCΜέταλλοΜέταλλο4, 13Χωρίς φρουρά€139.91
DAYTON 30G431 Μη φωτισμένο μπουτόν 30mm 1no / 1nc Πράσινο | AC4NWR 30G431Επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastΠράσινο1NO / 1NCΜέταλλοΜέταλλο4, 13Χωρίς φρουρά€139.91
DAYTON 30G432 Μη φωτιζόμενο κουμπί 30mm 1no/1nc Μαύρο | AC4NWT 30G432Επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastΜαύρη1NO / 1NCΜέταλλοΜέταλλο4, 13Χωρίς φρουρά€139.91
DAYTON 30G433 Μη φωτιζόμενο μπουτόν 30mm 1no / 1nc Κόκκινο | AC4NWU 30G433πλαστικόςRed1NO / 1NCπλαστικόςπλαστικός4, 4Χ, 13Χωρίς φρουρά€106.68
DAYTON 30G437 Μη φωτιζόμενο κουμπί 30mm 1no/1nc Κόκκινο | AC4NWY 30G437Επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastRed1NO / 1NCΜέταλλοΜέταλλο4, 13Πλήρης φρουρά€138.93
DAYTON 30G438 Μη φωτισμένο κουμπί 30mm 1no / 1nc Πράσινο | AC4NWZ 30G438Επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastΠράσινο1NO / 1NCΜέταλλοΜέταλλο4, 13Πλήρης φρουρά€138.93
DAYTON 30G439 Μη φωτισμένο κουμπί 30mm 1no / 1nc | AC4NXA 30G439Επιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-CastΠαγκόσμιος1NO / 1NCΜέταλλοΜέταλλο4, 13Πλήρης φρουρά€112.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30G456 Μη φωτιζόμενο Push Button 30mm 1nc Πράσινο
€27.16 /μονάδα