Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER PN251-25 Θηλή, 1/4 Inch Body Size, 1/8 -27 Inch Size Thread, Brass | AD6QRQ 48C219

PARKER Θηλή PN251-25, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας, Μέγεθος κλωστής 1/8 -27 ίντσες, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6QRQ Μοντέλο: PN251-25Κωδ. Σταυρού: 48C219

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€21.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
Ρυθμός ροής3 Gal / λεπτό
Μήκος2.5 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας200 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.400 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-20 βαθμούς F
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Μέγεθος σωλήνα NPT1 / 8-27
Σφραγίστεπεριβάλλον λειτουργίας
Υλικό σφραγίδαςΣιλικόνη
Τύπος σφραγίδαςπεριβάλλον λειτουργίας
ΣτυλΧωρίς διακοπή
Θερμ. Εύρος-20 σε βαθμούς 400
Μέγεθος νήματος1 / 8-27 "
Τύπος νημάτωνΆντρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7412200025
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σφραγίδαςΥλικό σώματοςΜέγεθος σώματοςΣτυλΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΡυθμός ροήςΜήκοςΤιμή
Θηλή PARKER BPV353, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών, Μέγεθος κλωστής 3/8 -18 ίντσες, ορείχαλκος | AD6QRR 48C259 BPV353Σωληνοειδής βαλβίδαΟρείχαλκος3 / 8 "Poppet3 / 8-18 "Άντρας6 Gal / λεπτό1.48 "€32.38
Θηλή PARKER BPN251F, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας, Μέγεθος κλωστής 1/8 -27 ίντσες, ορείχαλκος | AG6UBR 48C213 BPN251Fπεριβάλλον λειτουργίαςΟρείχαλκος1 / 4 "Χωρίς διακοπή1 / 8-27 "Γυναίκα3 Gal / λεπτό0.97 "€8.53
Θηλή PARKER BPN252F, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας, Μέγεθος κλωστής 1/4-18 ίντσας, ορείχαλκος | AG6UBT 48C214 BPN252Fπεριβάλλον λειτουργίαςΟρείχαλκος1 / 4 "Χωρίς διακοπή1 / 4-18 "Γυναίκα3 Gal / λεπτό1.28 "€7.86
Θηλή PARKER BPN253F, 1/4 Inch Body Size, 3/8 -18 Inch Size Thread, Brass | AG6UBU 48C215 BPN253Fπεριβάλλον λειτουργίαςΟρείχαλκος1 / 4 "Χωρίς διακοπή3 / 8-18 "Γυναίκα3 Gal / λεπτό1.41 "€22.85
Θηλή PARKER BPN352F, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών, Μέγεθος κλωστής 1/4-18 ιντσών, ορείχαλκος | AG6UBV 48C216 BPN352Fπεριβάλλον λειτουργίαςΟρείχαλκος3 / 8 "Χωρίς διακοπή1 / 4-18 "Γυναίκα6 Gal / λεπτό1.48 "€7.06
Θηλή PARKER BPN353F, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών, Μέγεθος κλωστής 3/8 -18 ιντσών, ορείχαλκος | AG6UBW 48C217 BPN353Fπεριβάλλον λειτουργίαςΟρείχαλκος3 / 8 "Χωρίς διακοπή3 / 8-18 "Γυναίκα6 Gal / λεπτό1.58 "€17.77
Θηλή PARKER PN251, 1/4 Inch Body Size, 1/8 -27 Inch Size Thread, Brass | AG6UBX 48C218 PN251περιβάλλον λειτουργίαςΟρείχαλκος1 / 4 "Χωρίς διακοπή1 / 8-27 "Άντρας3 Gal / λεπτό0.94 "€3.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Θηλή PN251-25, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας, Μέγεθος κλωστής 1/8 -27 ίντσες, ορείχαλκος
€21.98 /μονάδα