Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαλβίδα βελόνας PARKER MV-13-166, Μέγεθος θύρας 1/2 ίντσας | AE7BQU 5WRL2

PARKER Βαλβίδα βελόνας MV-13-166, Μέγεθος θύρας 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7BQU Μοντέλο: MV-13-166Cross Ref: 5WRL2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€515.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα βελόνας
Υλικό σώματοςΥγρό: PFA, PTFE; Μη βρεγμένο: PFA, ETFE, PVDF
σύνδεσηΣυμπίεση
Στυλ τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Έλεγχος ροήςΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούPFA
Μέγεθος θύρας εισόδου1/2 "Pargrip
Μήκος3 23 / 32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος100 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροή4.60 gpm
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Υψος3 53 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.17 βαθμοί Γ
Ελάχ. Θερμοκρασία υγρού.17 βαθμοί Γ
Υλικό καρυδιώνPFA
Θύρα εξόδου1/2 "Pargrip
Βαθμός πίεσης100 psiG
Υλικό σφραγίδαςPFA
Τύπος μίσχουPFA
Θερμ. ΕκτίμησηΠεριβάλλον: 0 βαθμοί έως 212 βαθμοί F; Ρευστό: 0 βαθμοί έως 266 βαθμοί F
Tube Size1 / 2 "
Υγρό υλικόPFA, PTFE

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜέγεθος θύρας εισόδουΜήκοςΜέγιστη. ΡοήTube SizeΤιμή
Βαλβίδα βελόνας PARKER MV-13-104, Μέγεθος θύρας 1/4 ίντσας | AE7BQQ 5WRK6 MV-13-104Φωτοβολίδα1/4 "Parflare3 23 / 64 "0.50 gpm-€453.08
Βαλβίδα βελόνας PARKER MV-13-163, Μέγεθος θύρας 3/8 ιντσών | AE7BQT 5WRL1 MV-13-163Συμπίεση3/8 "Pargrip3 19 / 64 "4.60 gpm3 / 8 "€453.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Βαλβίδα βελόνας MV-13-166, Μέγεθος θύρας 1/2 ίντσας
€515.64 /μονάδα