Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαλβίδα βελόνας PARKER MV-13-163, Μέγεθος θύρας 3/8 ιντσών | AE7BQT 5WRL1

PARKER Βαλβίδα βελόνας MV-13-163, Μέγεθος θύρας 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7BQT Μοντέλο: MV-13-163Cross Ref: 5WRL1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€453.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα βελόνας
Υλικό σώματοςΥγρό: PFA, PTFE; Μη βρεγμένο: PFA, ETFE, PVDF
σύνδεσηΣυμπίεση
Στυλ τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Έλεγχος ροήςΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούPFA
Μέγεθος θύρας εισόδου3/8 "Pargrip
Μήκος3 19 / 64 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος100 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροή4.60 gpm
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Υψος3 53 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.17 βαθμοί Γ
Ελάχ. Θερμοκρασία υγρού.17 βαθμοί Γ
Υλικό καρυδιώνPFA
Θύρα εξόδου3/8 "Pargrip
Βαθμός πίεσης100 psiG
Υλικό σφραγίδαςPFA
Τύπος μίσχουPFA
Θερμ. ΕκτίμησηΠεριβάλλον: 0 βαθμοί έως 212 βαθμοί F; Ρευστό: 0 βαθμοί έως 266 βαθμοί F
Tube Size3 / 8 "
Υγρό υλικόPFA, PTFE

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜέγεθος θύρας εισόδουΜήκοςΜέγιστη. ΡοήTube SizeΤιμή
Βαλβίδα βελόνας PARKER MV-13-104, Μέγεθος θύρας 1/4 ίντσας | AE7BQQ 5WRK6 MV-13-104Φωτοβολίδα1/4 "Parflare3 23 / 64 "0.50 gpm-€453.08
Βαλβίδα βελόνας PARKER MV-13-166, Μέγεθος θύρας 1/2 ίντσας | AE7BQU 5WRL2 MV-13-166Συμπίεση1/2 "Pargrip3 23 / 32 "4.60 gpm1 / 2 "€515.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Βαλβίδα βελόνας MV-13-163, Μέγεθος θύρας 3/8 ίντσας
€453.72 /μονάδα