Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Χειροκίνητο διάφραγμα PARKER MV-10-1344-10, Μέγεθος θύρας 1/4 FNPT | AE6QZA 5UPV5

PARKER MV-10-1344-10 Χειροκίνητο διάφραγμα, Μέγεθος θύρας 1/4 FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6QZA Μοντέλο: MV-10-1344-10Cross Ref: 5UPV5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€757.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάφραγμα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Υλικό σώματοςΥγρό: PFA, Τροποποιημένο PTFE; Μη υγρό: PFA, PVDF, 18-8 SS, Viton, PVDF Coated SS Springs
Συντελεστής όγκου0.6
σύνδεσηFNPT
Υλικό διαφράγματοςΤροποποιημένο PTFE
Έλεγχος ροής3 Way
Ρυθμός ροής.60 Βιογραφικό
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος0 βαθμοί έως 266 βαθμοί F
Μήκος2.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος66 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.17 βαθμοί Γ
Ελάχ. Θερμοκρασία υγρού.17 βαθμοί Γ
Υλικό καρυδιώνPVDF
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Λιμάνι1/4 "FNPT
Βαθμός πίεσης80 psiG
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way
Υγρό υλικόPFA, Τροποποιημένο PTFE

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
PARKER MV-10-1044-10 Διάφραγμα βαλβίδα 2 κατευθύνσεων 1/4 ίντσες Fnpt | AE6QYZ 5UPV4 MV-10-1044-10Βαλβίδα διαφράγματος2-Way€632.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER MV-10-1344-10 Χειροκίνητο διάφραγμα, Μέγεθος θύρας 1/4 FNPT
€757.16 /μονάδα