Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER H3-63-T8 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 3/4 In | AC4XQP 31A890

PARKER H3-63-T8 Hydraulic Coupler Αρσενικό 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XQP Μοντέλο: H3-63-T8Σταυρός: 31A890

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€49.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτος
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFSAE
φινίρισμαΔωρεάν Chromium 6
Ρυθμός ροής6 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Νήμα O-Ring (In.)3/4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerΗ3-63-Τ8
ΣΑΕ Straight Thread (In.)3/4
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-14
ΧαρακτηριστικάCoupler Male μισό
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8481200050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΑνταλλαγή ParkerΜέγεθος νήματοςΤιμή
PARKER H1-63-T4 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 7/16 σε | AC4XQK 31A886 Η1-63-Τ41 / 8 "ΣΦΑΙΡΑ.8 GPM5000 psiΗ1-63-Τ47 / 16 "-20€34.20
PARKER H2-63-T6 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 9/16 σε | AC4XQM 31A888 Η2-63-Τ61 / 4 "FSAE3 gpm5000 psiΗ2-63-Τ69 / 16 "-18€29.02
PARKER H4-63-T10 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 7/8 In | AC4XQR 31A892 Η4-63-Τ101 / 2 "FNPT12 GPM4000 psiΗ4-63-Τ107 / 8 "-14€67.91
PARKER H6-63-T12 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1-1 / 16 In | AC4XQU 31A894 Η6-63-Τ123 / 4 "ΣΦΑΙΡΑ28 gpm2500 psiΗ6-63-Τ121-1 / 16 "-12€80.75
PARKER H8-63-T16 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1-5 / 16 In | AC4XQW 31A896 Η8-63-Τ161"ΣΦΑΙΡΑ50 gpm2000 psiΗ8-63-Τ161-5 / 16 "-12€165.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER H3-63-T8 Hydraulic Coupler Αρσενικό 3/4 In
€49.32 /μονάδα