Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER H6-63-T12 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1-1 / 16 In | AC4XQU 31A894

PARKER H6-63-T12 Hydraulic Coupler αρσενικό 1-1/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XQU Μοντέλο: H6-63-T12Σταυρός: 31A894

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€80.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτος
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςΣΦΑΙΡΑ
φινίρισμαΔωρεάν Chromium 6
Ρυθμός ροής28 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση2500 psi
Νήμα O-Ring (In.)1-1/16
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerΗ6-63-Τ12
ΣΑΕ Straight Thread (In.)1-1/16
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1-1 / 16 "-12
ΧαρακτηριστικάCoupler Male μισό
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481200050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΑνταλλαγή ParkerΜέγεθος νήματοςΤιμή
PARKER H1-63-T4 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 7/16 σε | AC4XQK 31A886 Η1-63-Τ41 / 8 "ΣΦΑΙΡΑ.8 GPM5000 psiΗ1-63-Τ47 / 16 "-20€34.20
PARKER H2-63-T6 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 9/16 σε | AC4XQM 31A888 Η2-63-Τ61 / 4 "FSAE3 gpm5000 psiΗ2-63-Τ69 / 16 "-18€29.02
PARKER H3-63-T8 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 3/4 In | AC4XQP 31A890 Η3-63-Τ83 / 8 "FSAE6 gpm4000 psiΗ3-63-Τ83 / 4 "-14€49.32
PARKER H4-63-T10 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 7/8 In | AC4XQR 31A892 Η4-63-Τ101 / 2 "FNPT12 GPM4000 psiΗ4-63-Τ107 / 8 "-14€67.91
PARKER H8-63-T16 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1-5 / 16 In | AC4XQW 31A896 Η8-63-Τ161"ΣΦΑΙΡΑ50 gpm2000 psiΗ8-63-Τ161-5 / 16 "-12€165.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER H6-63-T12 Hydraulic Coupler αρσενικό 1-1/16 In
€80.75 /μονάδα