Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE1-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZWW 4NVD8

PARKER Σακούλα φίλτρου G1PE1-Q, Μέγεθος 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ZWW Μοντέλο: G1PE1-QCross Ref: 4NVD8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€166.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο τσάντα
Περιοχή (Square-Ft.)2.50
Βασικό υλικόΠιλήματα
Τύπος κολάρουΔαχτυλίδι
Διάμετρος7"
Μέγεθος φίλτρου1
φινίρισμαΤζαμαρία
Ύψος17.5 "
Μήκος17.5 "
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγιστη. Ροή80 GPM
Μέγιστη. Θερμ.275 βαθμοί F
Μικρόνια1
ΜειώνειΣωματίδια
Δαχτυλίδι ΥλικόΠολυεστέρας
Στυλ ραφήςΣυγκολλημένος
ΧαρακτηριστικάΑφαίρεση σωματιδίων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.277
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)33.27
Κωδικός ΕΣ5911900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρόνιαΠεριοχή (Square-Ft.)Μέγεθος φίλτρουΔαχτυλίδι ΥλικόΎψοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΡοήPkg. Ποσ.Τιμή
Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE5-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZWX 4NVD9 G1PE5-Q52.501Πολυεστέρας17.5 "17.5 "Πολυεστέρας80 GPM10€160.44
Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE10-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZWY 4NVE1 G1PE10-Q102.501Πολυεστέρας17.5 "17.5 "Πολυεστέρας80 GPM10€166.78
Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE25-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZWZ 4NVE2 G1PE25-Q252.501Πολυεστέρας17.5 "17.5 "Πολυεστέρας80 GPM10€158.68
Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE50-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZXA 4NVE3 G1PE50-Q502.501Πολυεστέρας17.5 "17.5 "Πολυεστέρας80 GPM10€158.68
Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE200-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZXC 4NVE5 G1PE200-Q2002.501Πολυεστέρας17.5 "17.5 "Πολυεστέρας80 GPM10€165.83
Σακούλα φίλτρου PARKER G2PE5-Q, μέγεθος 2 ιντσών, 100 μικρά | AD8ZXE 4NVE7 G2PE5-Q54.502Πολυεστέρας31.5 "31.5 "Πολυεστέρας160 GPM10€226.20
Σακούλα φίλτρου PARKER G2PE10-Q, μέγεθος 2 ιντσών, 200 μικρά | AD8ZXF 4NVE8 G2PE10-Q104.502Πολυεστέρας31.5 "31.5 "Πολυεστέρας160 GPM10€214.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Σακούλα φίλτρου G1PE1-Q, Μέγεθος 1 ίντσας
€166.79 /πακέτο