Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE5-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZWX 4NVD9

PARKER Σακούλα φίλτρου G1PE5-Q, Μέγεθος 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ZWX Μοντέλο: G1PE5-QCross Ref: 4NVD9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€160.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο τσάντα
Περιοχή (Square-Ft.)2.50
Βασικό υλικόΠιλήματα
Τύπος κολάρουΔαχτυλίδι
Διάμετρος7"
Μέγεθος φίλτρου1
φινίρισμαΤζαμαρία
Ύψος17.5 "
Μήκος17.5 "
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγιστη. Ροή80 GPM
Μέγιστη. Θερμ.275 βαθμοί F
Μικρόνια5
ΜειώνειΣωματίδια
Δαχτυλίδι ΥλικόΠολυεστέρας
Στυλ ραφήςΣυγκολλημένος
ΧαρακτηριστικάΑφαίρεση σωματιδίων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7685
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ5911900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σακούλα ινών FulFlo με θερμοσυγκόλληση κατάλληλη για επεξεργασία απορριμμάτων, αλεσμένων, ψύξης και βιομηχανικού νερού επεξεργασίας σε ιξώδη μεγαλύτερα από 10000 cps
    • Εξοπλισμένο με πλαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης από πάνω για να εξασφαλίζει θετική σφράγιση σε τυπικά δοχεία
    • Η υαλωμένη επιφάνεια περιορίζει αποτελεσματικά τα σωματίδια των ινών από το να μετακινηθούν στο φιλτραρισμένο περιεχόμενο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρόνιαΠεριοχή (Square-Ft.)Μέγεθος φίλτρουΔαχτυλίδι ΥλικόΎψοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΡοήPkg. Ποσ.Τιμή
Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE1-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZWW 4NVD8 G1PE1-Q12.501Πολυεστέρας17.5 "17.5 "Πολυεστέρας80 GPM10€166.79
Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE10-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZWY 4NVE1 G1PE10-Q102.501Πολυεστέρας17.5 "17.5 "Πολυεστέρας80 GPM10€166.78
Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE25-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZWZ 4NVE2 G1PE25-Q252.501Πολυεστέρας17.5 "17.5 "Πολυεστέρας80 GPM10€158.68
Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE50-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZXA 4NVE3 G1PE50-Q502.501Πολυεστέρας17.5 "17.5 "Πολυεστέρας80 GPM10€158.68
Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE200-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZXC 4NVE5 G1PE200-Q2002.501Πολυεστέρας17.5 "17.5 "Πολυεστέρας80 GPM10€165.83
Σακούλα φίλτρου PARKER G2PE5-Q, μέγεθος 2 ιντσών, 100 μικρά | AD8ZXE 4NVE7 G2PE5-Q54.502Πολυεστέρας31.5 "31.5 "Πολυεστέρας160 GPM10€226.20
Σακούλα φίλτρου PARKER G2PE10-Q, μέγεθος 2 ιντσών, 200 μικρά | AD8ZXF 4NVE8 G2PE10-Q104.502Πολυεστέρας31.5 "31.5 "Πολυεστέρας160 GPM10€214.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Σακούλα φίλτρου G1PE5-Q, Μέγεθος 1 ίντσας
€160.44 /πακέτο