HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Κουτιά δαπέδου


Τα κουτιά δαπέδου Hubbell Wiring Device-Kellems παρέχουν μια κρυφή και βολική λύση για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα σε χώρους με υπερυψωμένα δάπεδα. Χρησιμοποιούνται σε κτίρια γραφείων, αίθουσες συνεδριάσεων και κοινόχρηστους χώρους για ενίσχυση της ευελιξίας και της προσβασιμότητας. Αυτά τα κουτιά δαπέδου εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση στα ηλεκτρικά...cal και συνδέσεις δεδομένων διατηρώντας παράλληλα μια κομψή εμφάνιση στο δάπεδο.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Τρύπα Dia: 5"
ΣτυλΜοντέλοShapeΧωρητικότηταΜέγεθος αγωγούΧαρακτηριστικάΠλάτοςΎψοςΜήκοςΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PFBRG1
Ορθογώνιος85.8 Μέγ(4) 1 "1-Gang Flush ορθογώνιο μη μεταλλικό5.42 "Κόψτε για εφαρμογή (3 - 6)5.44 "PVC€93.03
B
PFBRG2
Ορθογώνιος85.8 Μέγ. Ανά συμμορία(6) 1 "2-Gang Flush ορθογώνιο μη μεταλλικό5.42 "Κόψτε για εφαρμογή (3 - 6)8.66 "PVC€169.01
C
B2421
Ορθογώνιος39.5 Cu.N.(3) 1/2 ", (2) 3/4"1-Gang Flush ορθογώνιο με ορείχαλκο γιακά3.19 "2.74 "4.38 "Ατσάλι€174.62
D
BA2421
Ορθογώνιος39.5 Cu.N.(3) 1/2 ", (2) 3/4", (2) Ομόκεντρο 3/4 ", 1", 1 1/4 "1-Gang Flush ορθογώνιο με κολάρο αλουμινίου3.19 "2.74 "4.38 "Ατσάλι-
RFQ
E
B4233
Ορθογώνιος36.5 ανά συμμορία(6) 3/4 "2-Gang Flush ορθογώνιο με ορείχαλκο γιακά6.38 "3.44 "4.38 "Μαντεμένια€387.94
F
BA4233
Ορθογώνιος36.5 ανά συμμορία(6) 3/4 "2-Gang Flush ορθογώνιο με κολάρο αλουμινίου6.38 "3.44 "4.38 "Μαντεμένια-
RFQ
G
S1PFB
γύρος100 Cu.N.(2) 1-1/2"(2) 1"Στρογγυλή, πολλαπλή υπηρεσία8.75 "6"5.625 "PVC€77.53
H
B2529
γύρος37.3 cu. σε.-Αβαθής3 37 / 64 "2 29 / 32 "3.593Ατσάλι€138.21
I
S1CFB
γύρος156 Cu.N.-Στρογγυλή, πολλαπλή υπηρεσία7.45 "6"7.26 "PVC και χυτοσίδηρο€476.21
J
S1SFB
γύρος175.7 Cu.N.-Στρογγυλή, πολλαπλή υπηρεσία7.38 "6"7.5 "PVC και χάλυβα€360.06

Χαρακτηριστικά

  • Είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο / PVC & χυτοσίδηρο / PVC & χάλυβα / χάλυβα, παρέχοντας ανθεκτικότητα, αντοχή στη διάβρωση και στιβαρότητα για εφαρμογές.
  • Αυτά τα κουτιά δαπέδου διατίθενται σε ορθογώνια και στρογγυλά σχήματα, προσφέροντας ευελιξία στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση για να ανταποκρίνονται σε διάφορες χωρικές απαιτήσεις και αισθητικές προτιμήσεις.
  • Έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν πρίζες, υποδοχές δεδομένων και άλλες επιλογές συνδεσιμότητας.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ αυτά τα κουτιά δαπέδου;

  • Έχετε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την εγκατάσταση των κιβωτίων δαπέδου ώστε να πληρούν τους ηλεκτρικούς κώδικες και τα πρότυπα.
  • Τηρείτε την καθορισμένη χωρητικότητα φορτίου για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση και τους ηλεκτρικούς κινδύνους.
  • Επιλέξτε ανθεκτικά σε παραβίαση κουτιά δαπέδου σε κοινόχρηστους χώρους για την ασφάλεια του χρήστη.
  • Κρατήστε τα καλύμματα του κιβωτίου δαπέδου κλειστά για να αποφύγετε την τυχαία επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.
  • Επιθεωρείτε τακτικά το δάπεδο γύρω από το κουτί για να αποφύγετε τους κινδύνους σκοντάφτισμα.
  • Χρησιμοποιήστε κουτιά δαπέδου σύμφωνα με την ονομασία εξωτερικού χώρου και εξασφαλίστε τη σωστή στεγανοποίηση έναντι εισροής νερού.
  • Προγραμματίστε περιοδικές επιθεωρήσεις για τη σωστή λειτουργία εξόδου και καλύμματος.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή γείωση για να αποτρέψετε τους κινδύνους ηλεκτροπληξίας.
  • Τηρείτε τις οδηγίες εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης για ασφάλεια.
  • Εξασφαλίστε εύκολη πρόσβαση στα κουτιά δαπέδου κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης και εκπαιδεύστε τους χρήστες σχετικά με τη σωστή χρήση.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτών των κουτιών δαπέδου;

Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τον τύπο χώρου, τη συμβατότητα δαπέδου, τη χωρητικότητα, την αντοχή σε παραβίαση, τη συμμόρφωση με τα πρότυπα, τις επιλογές προσαρμογής, την αισθητική, την ευκολία πρόσβασης, την αντοχή και τις απαιτήσεις εγκατάστασης.

Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτά τα κουτιά δαπέδου;

  • Σκουπίζετε τακτικά τα καλύμματα του κουτιού δαπέδου με ένα μαλακό, υγρό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τα υπολείμματα.
  • Ελέγχετε περιοδικά τα ανοίγματα του κιβωτίου δαπέδου για υπολείμματα και αφαιρείτε τυχόν ξένα αντικείμενα.
  • Επιθεωρήστε τα καλύμματα και τις γύρω περιοχές για φθορά, γρατσουνιές ή ζημιές και αντικαταστήστε τα καλύμματα εάν χρειάζεται.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα καλύμματα του κιβωτίου δαπέδου είναι καλά κλεισμένα μετά τον καθαρισμό για την προστασία των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
  • Ελέγχετε τακτικά τις ηλεκτρικές πρίζες για σωστή λειτουργία χρησιμοποιώντας έναν ελεγκτή τάσης.
  • Αποφύγετε διαρροές κοντά σε κουτιά δαπέδου, ειδικά σε χώρους με ηλεκτρικές συνδέσεις ή συνδέσεις δεδομένων.
  • Εφαρμόστε μικρή ποσότητα λιπαντικού με βάση τη σιλικόνη στους μεντεσέδες για ομαλή λειτουργία του καλύμματος.

Τα κουτιά δαπέδου Hubbell είναι συμβατά με διαφορετικούς τύπους δαπέδων;

Ναι, αυτά τα κουτιά δαπέδου έχουν σχεδιαστεί για να είναι προσαρμόσιμα και μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα υλικά δαπέδου, όπως μοκέτα, πλακάκια και ξύλο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;