Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εξάρτημα συμπίεσης PARKER 8-8 CBZ-B, Συμπίεση μονής φερούλου, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | AB2ZWG 1PZX7

PARKER 8-8 προσαρμογή συμπίεσης CBZ-B, συμπίεση μονού φερούλου, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZWG Μοντέλο: 8-8 CBZ-BCross Ref: 1PZX7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€51.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση συμπίεσης
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος συμπίεσης3 / 4 "
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςCPI (TM) x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος13 / 16 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση2200 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΣτυλΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Σωλήνας εκτός Dia.1 / 2 "
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος σωλήναShapeΣτυλΘερμ. ΕύροςΣωλήνας εκτός Dia.Τιμή
PARKER 4-2 FBZ-SS Compression Fitting, Single Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F1 / 4 "€26.29
PARKER 4-4 FBZ-SS Compression Fitting, Single Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F1 / 4 "€26.70
PARKER 4-6 FBZ-SS αρσενικός σύνδεσμος, μέγεθος 3/8 ιντσών, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "---425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F-€32.31
PARKER 4-8 FBZ-SS Αρσενικός σύνδεσμος, Μέγεθος 1/2 ίντσας, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "---425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F-€47.96
PARKER 6-4 FBZ-SS Αρσενικός σύνδεσμος, Μέγεθος 1/4 ίντσας | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "---425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F-€35.90
PARKER 6-6 FBZ-SS Αρσενικός σύνδεσμος, Μέγεθος 3/8 ιντσών | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "---425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F-€42.18
PARKER 6-8 FBZ-SS Αρσενικός σύνδεσμος, Μέγεθος 1/2 ίντσας | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "---425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F-€50.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 8-8 προσαρμογή συμπίεσης CBZ-B, συμπίεση μονού φερούλου, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος
€51.49 /μονάδα